DAYTON 7C369 Blower 26 1/8 In | AF3EJN 7C276

DAYTON 7C369 Ανεμιστήρας 26 1/8 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF3EJN Μοντέλο: 7C369Cross Ref: 7C276 / 7C276

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€8,872.74 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦυσητήρας
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
Στροφές ανεμιστήρα1900
CFM @ 10.00 ίντσες. SP6600
CFM @ 11.00 ίντσες. SP6045
CFM @ 12.00 ίντσες. SP5415
CFM @ 13.00 ίντσες. SP4400
CFM @ 8.000 ίντσες. SP7630
CFM @ 9.000 ίντσες. SP7105
dBA @ 5 πόδια94
Ύψος εκφόρτισης (σε.)15
Πλάτος εκφόρτισης (In.)12.125
Πλήρες φορτίο59.8/29.9
Φινίρισμα στέγασηςΓκρι ψημένο πολυεστέρα εποξειδικό
Ύψος στέγασης40.625 "
Μήκος στέγασης39.375 "
Στέγαση ΥλικόΑτσάλι
Πλάτος στέγασης12.125 "
Hz60
Εισαγωγή Dia.15-1 / 4 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.104 F
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.250 βαθμοί F
ΚινητήραςΕντελώς κλειστό
Πλαίσιο κινητήρα284T
Κινητήρας HP25
Μόνωση κινητήραΚατηγορία ΣΤ
Στροφές κινητήρα1775
Τύπος κινητήραΤρεις φάσεις
Φάση3
ΠεριστροφήCW
Shaft Dia.1 15 / 16 "
ΧαρακτηριστικάΜε Πακέτο Drive
Τάση230/460
Διάμετρος τροχού26 1 / 8 "
Υλικό τροχούΑτσάλι
Πλάτος τροχού9 9 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 513.7106
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8414599080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣτροφές ανεμιστήραdBA @ 5 πόδιαΠλήρες φορτίοΚινητήραςΠλαίσιο κινητήραΚινητήρας HPΣτροφές κινητήραΤιμή
DAYTON 7C271 Φυσητήρας 26 1/8 In | AF3EGA 7C27115408538.0/19.0Εντελώς κλειστό254T151770€6,821.64
DAYTON 7C272 Ανεμιστήρας 26 1/8 In | AF3EGB 7C27216308738.0/19.0Εντελώς κλειστό254T151770€6,828.52
DAYTON 7C274 Φυσητήρας 26 1/8 In | AF3EGC 7C27417959258.0/29.0Ανοίξτε το Dripproof256T253530€7,258.31
DAYTON 7C351 Φυσητήρας 26 1/8 In | AF3EJG 7C35115408537.0/18.5Εντελώς κλειστό254T151770€8,393.31
DAYTON 7C352 Ανεμιστήρας 26 1/8 In | AF3EJH 7C35216308737.0/18.5Εντελώς κλειστό254T151770€8,400.18
DAYTON 7C359 Ανεμιστήρας 26 1/8 In | AF3EJK 7C35917008846.8/23.4Εντελώς κλειστό256T203530€8,393.56
DAYTON 7C363 Φυσητήρας 26 1/8 In | AF3EJL 7C36317959259.0/29.5Εντελώς κλειστό284TS253555€9,989.24

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 7C369 Ανεμιστήρας 26 1/8 In
€8,872.74 /μονάδα