DAYTON 7C351 Φυσητήρας 26 1/8 In | AF3EJG

DAYTON 7C351 Ανεμιστήρας 26 1/8 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF3EJG Μοντέλο: 7C351

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€8,393.31 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦυσητήρας
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
Στροφές ανεμιστήρα1540
CFM @ 4.000 ίντσες. SP6925
CFM @ 5.000 ίντσες. SP6260
CFM @ 6.000 ίντσες. SP5635
CFM @ 7.000 ίντσες. SP4955
CFM @ 8.000 ίντσες. SP4135
dBA @ 5 πόδια85
Ύψος εκφόρτισης (σε.)15
Πλάτος εκφόρτισης (In.)12.125
Πλήρες φορτίο37.0/18.5
Φινίρισμα στέγασηςΓκρι ψημένο πολυεστέρα εποξειδικό
Ύψος στέγασης40.625 "
Μήκος στέγασης39.375 "
Στέγαση ΥλικόΑτσάλι
Πλάτος στέγασης12.125 "
Hz60
Εισαγωγή Dia.15-1 / 4 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.104 F
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.250 βαθμοί F
ΚινητήραςΕντελώς κλειστό
Πλαίσιο κινητήρα254T
Κινητήρας HP15
Μόνωση κινητήραΚατηγορία ΣΤ
Στροφές κινητήρα1770
Τύπος κινητήραΤρεις φάσεις
Φάση3
ΠεριστροφήCW
Shaft Dia.1 15 / 16 "
ΧαρακτηριστικάΜε Πακέτο Drive
Τάση230/460
Διάμετρος τροχού26 1 / 8 "
Υλικό τροχούΑτσάλι
Πλάτος τροχού9 9 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 428.0157
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8414599080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣτροφές ανεμιστήραdBA @ 5 πόδιαΠλήρες φορτίοΚινητήραςΠλαίσιο κινητήραΚινητήρας HPΣτροφές κινητήραΤιμή
DAYTON 7C271 Φυσητήρας 26 1/8 In | AF3EGA 7C27115408538.0/19.0Εντελώς κλειστό254T151770€6,821.64
DAYTON 7C272 Ανεμιστήρας 26 1/8 In | AF3EGB 7C27216308738.0/19.0Εντελώς κλειστό254T151770€6,828.52
DAYTON 7C274 Φυσητήρας 26 1/8 In | AF3EGC 7C27417959258.0/29.0Ανοίξτε το Dripproof256T253530€7,258.31
DAYTON 7C352 Ανεμιστήρας 26 1/8 In | AF3EJH 7C35216308737.0/18.5Εντελώς κλειστό254T151770€8,400.18
DAYTON 7C359 Ανεμιστήρας 26 1/8 In | AF3EJK 7C35917008846.8/23.4Εντελώς κλειστό256T203530€8,393.56
DAYTON 7C363 Φυσητήρας 26 1/8 In | AF3EJL 7C36317959259.0/29.5Εντελώς κλειστό284TS253555€9,989.24
DAYTON 7C364 Blower 26 1/8 In | AF3EJM 7C275 7C36418609359.8/29.9Εντελώς κλειστό284T251775€8,833.35

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 7C351 Ανεμιστήρας 26 1/8 In
€8,393.31 /μονάδα