CHERNE Kwik n σίγουρα βύσματα


Τα βύσματα της σειράς Cherne Kwik 'N Sure είναι κατάλληλα για εφαρμογές υψηλής πίεσης, όπως πρίζες αγωγών νερού. Αυτά τα βύσματα σωλήνα εισάγονται στο άκρο του σωλήνα για να σφραγίζουν το άνοιγμα όταν δεν απαιτείται πλέον. Είναι ικανά να αντέχουν σε πιέσεις που κυμαίνονται από 8 έως 185 ps...i.Διαβάστε περισσότερα

Φίλτρα
Υλικό: Καουτσούκ , Τύπος: Μηχανικός
ΣτυλΜοντέλοΜήκοςΟνομαστικό μέγεθοςΣειράΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
269832
1.87 "0.39 "0.38 "έως 0.43"€9.59
B
269891
1.87 "1.5 "1.43 "έως 1.53"€12.30
A
269840
1.87 "0.5 "0.5 "έως 0.56"€7.05
A
269867
2.06 "0.75 "0.72 "έως 0.87"€8.41
A
269883
2.06 "1.25 "1.24 "έως 1.43"€12.98
A
269875
2.18 "1"0.86 "έως 1.02"€9.19
B
269905
2.63 "2"1.73 "έως 2.06"€19.69
B
269913
2.75 "2.5 "2.3 "έως 2.78"€23.95
B
269921
3.12 "3"2.73 "έως 3.2"€31.64
B
269948
3.12 "4"3.72 "έως 4.5"€47.38
B
269956
3.25 "5"4.8 "έως 5.19"€58.93

Χαρακτηριστικά

  • Αυτά τα βύσματα διαθέτουν δακτύλιο Ο από φυσικό καουτσούκ για εξαιρετική διαστολή και στεγανή σύνδεση στο υδραυλικό σύστημα.
  • Τα φτερά και τα εξαγωνικά παξιμάδια διατίθενται σε μεγέθη που κυμαίνονται από 3/8 έως 1-1/4 ίντσες και 1.5 έως 5 ίντσες, αντίστοιχα.

Συχνές Ερωτήσεις

Μπορεί το παξιμάδι του φτερού να αντικατασταθεί με ένα εξάγωνο παξιμάδι σε αυτά τα βύσματα;

Ναι, τα φτερά παξιμάδια μπορούν εύκολα να αντικατασταθούν με εξάγωνα παξιμάδια για να προσφέρουν στεγανή σύνδεση.

Τι είναι το στέλεχος σωλήνα;

Το τμήμα του σωλήνα που προεξέχει από μια τάφρο ή έναν τοίχο είναι γνωστό ως στέλεχος. Αυτό μπορεί εύκολα να καλυφθεί έως ότου το ανοιχτό τμήμα συνδεθεί με άλλο αγωγό.

Πώς να σέρβις τα βύσματα Kwik 'N Sure;

Τα βύσματα πρέπει να καθαρίζονται με ήπιο σαπούνι και νερό για σωστή συντήρηση. Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται άλλα καθαριστικά γιατί μπορεί να προκαλέσουν ζημιά.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;