Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CHERNE 269883 Plug, 1.25 Inch Size, 2.06 Inch Length, 112 psi/ 258 ft. | AC2AAY 2HCF5

CHERNE 269883 Βύσμα, μέγεθος 1.25 ιντσών, μήκος 2.06 ίντσες, 112 psi/ 258 πόδια.

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC2AAY Μοντέλο: 269883Cross Ref: 2HCF5
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
€12.27 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒύσμα
Μήκος2.06 "
ΥλικόΚαουτσούκ
Μέγιστη. Πίεση στην πλάτη112 psi/258 πόδια.
Ονομαστικό μέγεθος1.25 "
Σειρά1.24 "έως 1.43"
ΧαρακτηριστικάΜηχανικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0945
Ύψος πλοίου (cm)3.3
Μήκος πλοίου (cm)6.1
Πλάτος πλοίου (cm)4.83
Κωδικός ΕΣ4016991500
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΟνομαστικό μέγεθοςΣειράΤιμή
CHERNE 269875 Plug, 1 Inch Size, 2.18 Inch Length, 40 psi/ 92 ft. | AC2AAU 2HCF1 2698752.18 "1"0.86 "έως 1.02"€8.85
CHERNE 269891 Plug, 1.5 Inch Size, 1.87 Inch Length, 88 psi/ 203 ft. | AC2AAV 2HCF2 2698911.87 "1.5 "1.43 "έως 1.53"€12.30
CHERNE 269867 Plug, 0.75 Inch Size, 2.06 Inch Length, 180 psi/ 415 ft. | AC2AAW 2HCF3 2698672.06 "0.75 "0.72 "έως 0.87"€8.41
CHERNE 269840 Plug, 0.5 Inch Size, 1.87 Inch Length, 180 psi/ 415 ft. | AC2AAX 2HCF4 2698401.87 "0.5 "0.5 "έως 0.56"€7.05
CHERNE 269905 Plug, 2 Inch Size, 2.63 Inch Length, 112 psi/ 258 ft. | AC2AAZ 2HCF6 2699052.63 "2"1.73 "έως 2.06"€19.69
CHERNE 269913 Plug, 2.5 Inch Size, 2.75 Inch Length, 72 psi/ 166 ft. | AC2ABA 2HCF7 2699132.75 "2.5 "2.3 "έως 2.78"€23.95
CHERNE 269921 Plug, 3 Inch Size, 3.12 Inch Length, 28 psi/ 65 ft. | AD2EVP 3NVU8 2699213.12 "3"2.73 "έως 3.2"€31.64

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CHERNE 269883 Βύσμα, μέγεθος 1.25 ιντσών, μήκος 2.06 ίντσες, 112 psi/ 258 πόδια.
€12.27 /μονάδα