Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CHERNE 269921 Plug, 3 Inch Size, 3.12 Inch Length, 28 psi/ 65 ft. | AD2EVP 3NVU8

CHERNE 269921 Βύσμα, μέγεθος 3 ιντσών, μήκος 3.12 ίντσες, 28 psi/ 65 πόδια.

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD2EVP Μοντέλο: 269921Cross Ref: 3NVU8

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€31.64 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒύσμα
Μήκος3.12 "
ΥλικόΚαουτσούκ
Μέγιστη. Πίεση στην πλάτη28 psi/65 πόδια.
Ονομαστικό μέγεθος3"
Σειρά2.73 "έως 3.2"
ΧαρακτηριστικάΜηχανικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.63
Ύψος πλοίου (cm)8.89
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ4016991500
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΟνομαστικό μέγεθοςΣειράΤιμή
CHERNE 269875 Plug, 1 Inch Size, 2.18 Inch Length, 40 psi/ 92 ft. | AC2AAU 2HCF1 2698752.18 "1"0.86 "έως 1.02"€9.19
CHERNE 269891 Plug, 1.5 Inch Size, 1.87 Inch Length, 88 psi/ 203 ft. | AC2AAV 2HCF2 2698911.87 "1.5 "1.43 "έως 1.53"€12.30
CHERNE 269867 Plug, 0.75 Inch Size, 2.06 Inch Length, 180 psi/ 415 ft. | AC2AAW 2HCF3 2698672.06 "0.75 "0.72 "έως 0.87"€8.41
CHERNE 269840 Plug, 0.5 Inch Size, 1.87 Inch Length, 180 psi/ 415 ft. | AC2AAX 2HCF4 2698401.87 "0.5 "0.5 "έως 0.56"€7.05
CHERNE 269883 Plug, 1.25 Inch Size, 2.06 Inch Length, 112 psi/ 258 ft. | AC2AAY 2HCF5 2698832.06 "1.25 "1.24 "έως 1.43"€12.98
CHERNE 269905 Plug, 2 Inch Size, 2.63 Inch Length, 112 psi/ 258 ft. | AC2AAZ 2HCF6 2699052.63 "2"1.73 "έως 2.06"€19.69
CHERNE 269913 Plug, 2.5 Inch Size, 2.75 Inch Length, 72 psi/ 166 ft. | AC2ABA 2HCF7 2699132.75 "2.5 "2.3 "έως 2.78"€23.95

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CHERNE 269921 Βύσμα, μέγεθος 3 ιντσών, μήκος 3.12 ίντσες, 28 psi/ 65 πόδια.
€31.64 /μονάδα