Ράφι μαζικής αποθήκευσης LYON DD67501SW, κατάστρωμα καλωδίων, 3 επίπεδα, μέγεθος 96 x 24 x 60 ίντσες, ατσάλι, γκρι | CE7ZXP

LYON DD67501SW Σχάρα μαζικής αποθήκευσης, συρματόσχοινα, 3 επιπέδων, μέγεθος 96 x 24 x 60 ίντσες, χάλυβας, γκρι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE7ZXP Μοντέλο: DD67501SW

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€707.89 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜαζική αποθήκευση Rack, Μίζα
Βάθος24 "
Ύψος60 "
Πλάτος96 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 99.225
Μήκος πλοίου (cm)152.4
Πλάτος πλοίου (cm)106.68
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικόΧωρητικότητα δέσμηςΧωρητικότηταΑριθμός ΡάφωνΠλάτοςΧωρητικότητα ανά ράφιΥλικό καταστρώματοςΒάθοςΤιμή
LYON DD67241S Σχάρα μαζικής αποθήκευσης, Starter, Μέγεθος 60 x 24 x 120 ίντσες | AA8ZRV 1BBY7 DD67241S14 ga. Ατσάλι2600 λίβρες-460 "2600 λίβρεςΝ/Α24 "€924.20
RFQ
LYON DD67243S Σχάρα μαζικής αποθήκευσης, Μίζα, Μέγεθος 60 x 36 x 120 ίντσες | AA8ZRX 1BBY9 DD67243S14 ga. Ατσάλι2600 λίβρες-460 "2600 λίβρεςΝ/Α36 "€969.83
RFQ
LYON DD67341S Σχάρα μαζικής αποθήκευσης, Μίζα, Μέγεθος 72 x 24 x 120 ίντσες | AA8ZTA 1BBZ3 DD67341S14 ga. Ατσάλι1900 λίβρες-472 "1900 λίβρεςΝ/Α24 "€1,027.40
RFQ
LYON DD67343S Σχάρα μαζικής αποθήκευσης, Μίζα, Μέγεθος 72 x 36 x 120 ίντσες | AA8ZTC 1BBZ5 DD67343S14 ga. Ατσάλι1900 λίβρες-472 "1900 λίβρεςΝ/Α36 "€1,088.65
RFQ
LYON DD67245S Ράφι μαζικής αποθήκευσης, Starter, Μέγεθος 60 x 48 x 120 ίντσες | AA8ZTE 1BBZ7 DD67245S14 ga. Ατσάλι2600 λίβρες-460 "2600 λίβρεςΝ/Α48 "-
RFQ
LYON DD67345S Σχάρα μαζικής αποθήκευσης, Μίζα, Μέγεθος 72 x 48 x 120 ίντσες | AA8ZTG 1BBZ9 DD67345S14 ga. Ατσάλι1900 λίβρες-472 "1900 λίβρεςΝ/Α48 "-
RFQ
LYON DD67541S Σχάρα μαζικής αποθήκευσης, Μίζα, Μέγεθος 96 x 24 x 120 ίντσες | AA8ZTR 1BCL4 DD67541S14 ga. Ατσάλι1650 λίβρες-496 "1650 λίβρεςΝ/Α24 "€1,157.06
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LYON DD67501SW Σχάρα μαζικής αποθήκευσης, συρματόσχοινα, 3 επιπέδων, μέγεθος 96 x 24 x 60 ίντσες, χάλυβας, γκρι
€707.89 /μονάδα