ALLEGRO SAFETY 9821-E Αντλία αέρα περιβάλλοντος, 220 V | AG8GBZ

ALLEGRO SAFETY 9821-E Αντλία αέρα περιβάλλοντος, 220 V

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG8GBZ Μοντέλο: 9821-E

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,718.95 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία αέρα περιβάλλοντος
ΧρώμαΜπλε
Συχνότητα50/60 Hz
Ύψος13 "
HP3 / 4 hp
Μήκος16 "
ΥλικόΆκαμπτο μέταλλο
Μήκος καλωδίου κινητήρα6 πόδια.
Κινητήρας HP3 / 4 hp
Στροφές κινητήρα1725/ 1425 σ.α.λ
Τάση κινητήρα115/ 230V AC
Φάση1
Πίεση2 έως 12 psi
Εύρος πίεσης2 έως 12 psi
Μήκος Αερογραμμής Αντλίας100 πόδια.
Φίλτρο εξάτμισης αντλίας0.3 micron HEPA
Τύπος αντλίαςΛιγότερο λάδι, περιστροφικό πτερύγιο
Θερμ. Εύρος32 μοίρες έως 104 μοίρες. φά
ΧαρακτηριστικάΠεριστροφικό πτερύγιο
Υλικό Vaneάνθρακας
Τάση115/ 230V AC
Πλάτος9"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.4
Ύψος πλοίου (cm)30.48
Μήκος πλοίου (cm)53.34
Πλάτος πλοίου (cm)40.64
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣτροφές κινητήραΤιμή
ALLEGRO SAFETY 9821 Αντλία Αέρα Περιβάλλοντος, 115V | AG8GBX 98211725 RPM€1,718.95

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9821-E Αντλία αέρα περιβάλλοντος, 220 V
€1,718.95 /μονάδα