MITUTOYO Ειδικά μικρόμετρα

Σχεδιασμένο για τη μέτρηση των εσωτερικών και εξωτερικών διαστάσεων του πάχους του σωλήνα, της διαμέτρου βήματος των συνδετήρων, των δοντιών του γραναζιού και του πάχους λαμαρίνας. Διαθέτει τυπικές οθόνες βερνιέ ή ψηφιακές οθόνες για την ανάγνωση δεδομένων μέτρησης. Συμπεριλάβετε παραλλαγές σωλήνα, δίσκου, σφαιρικού άξονα, λεπίδας, σημείου και γενικής χρήσης.

Φίλτρα

MITUTOYO -

Σφαιρικό μικρόμετρο

ΣτυλΜοντέλοΕπιχείρησηΣειράΑνάλυσηΈξοδος SPCΑτρακτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A295-153Ψηφιακό0 έως 1 "0.0001 "ΟχιΔιαμέρισμα€307.35
B295-253Ψηφιακό0 έως 1 "0.0001 "ΟχιΣφαιρικός€325.43
C395-351-30Ηλεκτρονικό Ψηφιακό0 έως 1"/0 έως 25 mm0.00005 "/ 0.001 mmΝαιΔιαμέρισμα€661.28
MITUTOYO -

Καθολικό μικρόμετρο

ΣτυλΜοντέλοΕπιχείρησηΣειράΑνάλυσηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A317-351-30Ηλεκτρονικό Ψηφιακό0 έως 1"/0 έως 25 mm0.00005 "/ 0.001 mm€912.98
B117-107μικρομετρική κλίμαξ βερνιέρου0 έως 1 "0.0001 "€337.60
MITUTOYO -

Μικρόμετρα λεπίδας

ΣτυλΜοντέλοΣειράΑνάλυσηΈξοδος SPCΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A122-128-10---€478.09
B422-360-300 έως 1 "0.00005 "/ 0.001 mmΝαι€1,342.24
C422-330-300 έως 1"/0 έως 25 mm0.00005 "/ 0.001 mmΝαι€1,294.74
D122-125-100 "έως 1"0.0001 "Οχι€418.36
E422-331-301 έως 2"/25 έως 50 mm0.00005 "/ 0.001 mmΝαι€1,348.16
D122-126-101 "έως 2"0.0001 "Οχι€453.02
MITUTOYO -

Σημείο μικρόμετρο

ΣτυλΜοντέλοΕπιχείρησηΣειράΑνάλυσηΈξοδος SPCΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A342-361-30Ηλεκτρονικό Ψηφιακό0 έως 1"/0 έως 25.4 mm0.00005 "/ 0.001 mmΝαι€771.49
B112-189μικρομετρική κλίμαξ βερνιέρου0 έως 1 "0.00005 "/ 0.001 mmΝαι€417.38
C112-177μικρομετρική κλίμαξ βερνιέρου0 έως 1 "0.00005 "/ 0.001 mmΝαι€326.60
D112-237μικρομετρική κλίμαξ βερνιέρου0 έως 1 "0.001mmΟχι€328.26
B112-225μικρομετρική κλίμαξ βερνιέρου0 έως 1 "0.001mmΟχι€243.48
MITUTOYO -

Μικρόμετρο δίσκου

ΣτυλΜοντέλοΕπιχείρησηΣειράΑνάλυσηΈξοδος SPCΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A323-350-30Ηλεκτρονικό Ψηφιακό0 έως 1"/0 έως 25.4 mm0.00005 "/ 0.001 mmΝαι€833.44
B223-125Μηχανική Ψηφιακή0 έως 1 "0.001 "Οχι€497.74
C123-125μικρομετρική κλίμαξ βερνιέρου0 έως 1 "0.001 "Οχι€351.20
MITUTOYO -

Μικρόμετρο σωλήνα

ΣτυλΜοντέλοΑμόνιΕπιχείρησηΣειράΑνάλυσηΈξοδος SPCΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A395-364ΚυλινδρικέςΗλεκτρονικό Ψηφιακό0 έως 1"/0 έως 25 mm0.00005 "/ 0.001 mmΝαι€757.72
B115-313Σφαιρικόςμικρομετρική κλίμαξ βερνιέρου0 έως 1 "0.0001 "Οχι€212.13
MITUTOYO -

Μικρόμετρο στρογγυλού άκμονα / άξονα

ΣτυλΜοντέλοΕπιχείρησηΣειράΑνάλυσηΈξοδος SPCΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A395-371-30Ηλεκτρονικό Ψηφιακό0 έως 1"/0 έως 25.4 mm0.001 "Ναι€687.95
B115-253μικρομετρική κλίμαξ βερνιέρου0 έως 1 "0.0001 "Οχι€213.99
MITUTOYO -

Μικρόμετρο ύψους πτύχωσης 0-0.8 ίντσες Ψηφιακό

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
342-371-30Ad6xpa€776.40
MITUTOYO -

Ενδεικτικό μικρόμετρο 0-1 ίντσας 0.00005 ίντσες

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
510-131AD6XNN€1,200.66
MITUTOYO -

Σφαιρικό μικρόμετρο αμόνι 0-1 In

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
115-153AD6XNA€220.46
MITUTOYO -

Μικρόμετρο V-άκμονα 0.09-1 ίντσα 0.0001

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
114-202Ad6xmz€752.02

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;