Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MITUTOYO 115-253 Σχηματικό μικρόμετρο ατράκτου / άξονα 0- In | AD6XNB 4CGE3

MITUTOYO 115-253 Scherical Anvil/spindle Micrometer 0- In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6XNB Πρότυπο: 115-253Cross Ref: 4CGE3

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€213.99 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜικρόμετρο στρογγυλού άκμονα / άξονα
ΑμόνιΣφαιρικός
Υλικό αμόνιΚαρβίδιο
ΠιστοποίησηΠιστοποιητικό Επιθεώρησης
Τύπος κλειδώματος παξιμαδιώνΜοχλός
Επιχείρησημικρομετρική κλίμαξ βερνιέρου
Σειρά0 έως 1 "
Ανάλυση0.0001 "
Έξοδος SPCΟχι
ΑτρακτοςΣφαιρικός
Υλικό άξοναΚαρβίδιο
ΔακτυλήθραΑναστολεύς

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.234
Ύψος πλοίου (cm)2.29
Μήκος πλοίου (cm)13.72
Πλάτος πλοίου (cm)6.6
Κωδικός ΕΣ9017304000
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Λεπτομέρειες:

    • Περιστρεφόμενος άξονας (Ναι / Όχι) (Ναι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕπιχείρησηΣειράΑνάλυσηΈξοδος SPCΤιμή
MITUTOYO 395-371-30 Μικρόμετρο σφαιρικού άκμονα / άξονα 0-1in | AD6XNX 4CGG5 395-371-30Ηλεκτρονικό Ψηφιακό0 έως 1"/0 έως 25.4 mm0.001 "Ναι€687.95

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MITUTOYO 115-253 Scherical Anvil/spindle Micrometer 0- In
€213.99 /μονάδα