Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MITUTOYO 342-371-30 Μικρόμετρο ύψους Crimp 0-0.8 ίντσες ψηφιακό | AD6XPA 4CGG9

MITUTOYO 342-371-30 Μικρόμετρο ύψους πτύχωσης 0-0.8 ίντσες Ψηφιακό

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6XPA Μοντέλο: 342-371-30Cross Ref: 4CGG9

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€776.40 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜικρόμετρο ύψους Crimp
ΑμόνιΛεπίδα
Υλικό αμόνιΑτσάλι
Μέγεθος αμόνι0.020 "
ΠιστοποίησηΠιστοποιητικό Επιθεώρησης
Εκτίμηση IP65
Τύπος κλειδώματος παξιμαδιώνΜοχλός
ΕπιχείρησηΗλεκτρονικό Ψηφιακό
Σειρά0 έως 0.8"/0 έως 20 mm
Ανάλυση0.00005 "/ 0.001 mm
Έξοδος SPCΝαι
ΑτρακτοςΣημείο
Υλικό άξοναΑτσάλι
ΔακτυλήθραΑναστολεύς

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.45
Ύψος πλοίου (cm)3.56
Μήκος πλοίου (cm)19.56
Πλάτος πλοίου (cm)10.41
Κωδικός ΕΣ9017304000
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Λεπτομέρειες:

    • Περιστρεφόμενος άξονας (Ναι / Όχι) (Ναι)

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MITUTOYO 342-371-30 Μικρόμετρο ύψους πτύχωσης 0-0.8 ίντσες Ψηφιακό
€776.40 /μονάδα