Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MITUTOYO 123-125 Μικρόμετρο δίσκου 0-1 ίντσα 0.001 ίντσα καστάνια | AD6XNJ 4CGF1

MITUTOYO 123-125 Μικρόμετρο δίσκου 0-1 ίντσας 0.001 ιντσών καστάνια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6XNJ Πρότυπο: 123-125Cross Ref: 4CGF1
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
€351.20 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜικρόμετρο δίσκου
ΑμόνιDisk
Υλικό αμόνιΣκληρυμένος χάλυβας
Μέγεθος αμόνι0.79 "
ΠιστοποίησηΠιστοποιητικό Επιθεώρησης
Τύπος κλειδώματος παξιμαδιώνΜοχλός
Επιχείρησημικρομετρική κλίμαξ βερνιέρου
Σειρά0 έως 1 "
Ανάλυση0.001 "
Έξοδος SPCΟχι
ΑτρακτοςDisk
Υλικό άξοναΣκληρυμένος χάλυβας
Μέγεθος ατράκτου0.79 "
ΔακτυλήθραΑναστολεύς

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.315
Ύψος πλοίου (cm)3.3
Μήκος πλοίου (cm)16.76
Πλάτος πλοίου (cm)9.14
Κωδικός ΕΣ9017304000
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Λεπτομέρειες:

    • Περιστρεφόμενος άξονας (Ναι / Όχι) (Ναι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕπιχείρησηΣειράΑνάλυσηΈξοδος SPCΤιμή
MITUTOYO 223-125 Μικρόμετρο ψηφιακού δίσκου 0-1 ίντσες 0.001 ίντσες | AD6XNM 4CGF5 223-125Μηχανική Ψηφιακή0 έως 1 "0.001 "Οχι€497.74
MITUTOYO 323-350-30 Ψηφιακό μικρόμετρο δίσκου 0-1 ίντσες 0.00005in | AD6XNY 4CGG6 323-350-30Ηλεκτρονικό Ψηφιακό0 έως 1"/0 έως 25.4 mm0.00005 "/ 0.001 mmΝαι€833.44

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MITUTOYO 123-125 Μικρόμετρο δίσκου 0-1 ίντσας 0.001 ιντσών καστάνια
€351.20 /μονάδα