Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MITUTOYO 422-360-30 Ψηφιακό μικρόμετρο λεπίδα 0 έως 1 ίντσα Spc | AE9YDE 6NPZ7

MITUTOYO 422-360-30 Ψηφιακό μικρομετρικό λεπίδα 0 έως 1 ίντσα Spc

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE9YDE Μοντέλο: 422-360-30Cross Ref: 6NPZ7

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€1,342.24 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜικρόμετρο λεπίδας
ΑμόνιΛεπίδα
Υλικό αμόνιΣκληρυμένος χάλυβας
Μέγεθος αμόνι0.016 "
ΠιστοποίησηΠιστοποιητικό Επιθεώρησης
Τύπος κλειδώματος παξιμαδιώνΜοχλός
ΕπιχείρησηΗλεκτρονικό Ψηφιακό
Σειρά0 έως 1 "
Ανάλυση0.00005 "/ 0.001 mm
Έξοδος SPCΝαι
ΑτρακτοςΛεπίδα
Υλικό άξοναΣκληρυμένος χάλυβας
Μέγεθος ατράκτου0.016 "
ΔακτυλήθραΑναστολεύς

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.54
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)22.86
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ9017304000
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Λεπτομέρειες:

    • Περιστρεφόμενος άξονας (Ναι / Όχι) (Όχι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣειράΑνάλυσηΈξοδος SPCΤιμή
MITUTOYO 422-330-30 Ψηφιακό μικρόμετρο λεπίδα 0 έως 1 ίντσα Spc | AE9YDC 6NPZ5 422-330-300 έως 1"/0 έως 25 mm0.00005 "/ 0.001 mmΝαι€1,294.74
MITUTOYO 422-331-30 Ψηφιακό μικρόμετρο λεπίδα 1 έως 2 ίντσες Spc | AE9YDD 6NPZ6 422-331-301 έως 2"/25 έως 50 mm0.00005 "/ 0.001 mmΝαι€1,348.16
MITUTOYO 122-125-10 Μηχανικό Μικόμετρο λεπίδας, Εύρος 0 έως 1 ίντσας | CH6HRN 61LD35 122-125-100 "έως 1"0.0001 "Οχι€418.36
MITUTOYO 122-126-10 Μηχανικό Μικόμετρο λεπίδας, Εύρος 1 έως 2 ίντσες | CH6HRP 61LD36 122-126-101 "έως 2"0.0001 "Οχι€453.02
MITUTOYO 122-128-10 Μηχανικό Μικρόμετρο Λεπίδας, Εύρος 3 έως 4 ίντσες | CJ2UJT 783T01 122-128-10---€478.09

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MITUTOYO 422-360-30 Ψηφιακό μικρομετρικό λεπίδα 0 έως 1 ίντσα Spc
€1,342.24 /μονάδα