Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MITUTOYO 112-237 Μικρόμετρο σημείου 0-1 ίντσας 30 βαθμού καρβίδιο | AD6XMY 4CGD9

MITUTOYO Μικρόμετρο 112-237 σημείων 0-1 ίντσα 30 βαθμών καρβίδιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6XMY Πρότυπο: 112-237Cross Ref: 4CGD9
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
€328.26 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣημείο μικρόμετρο
ΑμόνιΣημείο
Υλικό αμόνιΚαρβίδιο
ΠιστοποίησηΠιστοποιητικό Επιθεώρησης
Εκτίμηση IP65
Τύπος κλειδώματος παξιμαδιώνΜοχλός
Επιχείρησημικρομετρική κλίμαξ βερνιέρου
Σειρά0 έως 1 "
Ανάλυση0.001mm
Έξοδος SPCΟχι
ΑτρακτοςΣημείο
Υλικό άξοναΚαρβίδιο
ΔακτυλήθραΑναστολεύς

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2925
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)16.26
Πλάτος πλοίου (cm)8.13
Κωδικός ΕΣ9017304000
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Λεπτομέρειες:

    • Περιστρεφόμενος άξονας (Ναι / Όχι) (Ναι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕπιχείρησηΣειράΑνάλυσηΈξοδος SPCΤιμή
MITUTOYO 112-177 Point Μικρόμετρο 0-1 Inch 15 Degree Steel | AD6XMV 4CGD6 112-177μικρομετρική κλίμαξ βερνιέρου0 έως 1 "0.00005 "/ 0.001 mmΝαι€326.60
MITUTOYO 112-189 Point Μικρόμετρο 0-1 ίντσες 15 μοιρών Carbide | AD6XMW 4CGD7 112-189μικρομετρική κλίμαξ βερνιέρου0 έως 1 "0.00005 "/ 0.001 mmΝαι€417.38
MITUTOYO 112-225 Μικρόμετρο σημείου 0-1 ίντσας 30 βαθμού χάλυβας | AD6XMX 4CGD8 112-225μικρομετρική κλίμαξ βερνιέρου0 έως 1 "0.001mmΟχι€243.48
MITUTOYO 342-361-30 Ψηφιακό μικρόμετρο 0-1 ίντσας 30 Deg | AD6XNZ 4CGG8 342-361-30Ηλεκτρονικό Ψηφιακό0 έως 1"/0 έως 25.4 mm0.00005 "/ 0.001 mmΝαι€771.49

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MITUTOYO Μικρόμετρο 112-237 σημείων 0-1 ίντσα 30 βαθμών καρβίδιο
€328.26 /μονάδα