SOLBERG Σιγαστήρας φίλτρου σειράς FS


Φίλτρα
σχεδιασμού: Σωλήνας σιγαστήρα , Αποδοτικότητα φίλτρου: Πάνω από 99% , Φιλτράρισμα μέσων: Πολυεστέρας , Αξιολόγηση φίλτρου: 5 μικρά , Υλικό στέγασης: Άνθρακα , Βαθμολογία μείωσης θορύβου NRR: 5 έως 15 dB , Θερμ. Εύρος: -15 έως 220 F
ΣτυλΜοντέλοΔιάμετροςΎψοςΕίδοςΜέγιστη. ΡοήOutletΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
FS-231P-200
10 "12.25 "Φίλτρο σιγαστήρα135 cfm2 (Μ) NPT€251.69
A
FS-231P-250
10 "12.5 "Φίλτρο σιγαστήρα195 cfm2-1 / 2 (Μ) NPT€250.35
B
FS-275P-400
16 "14 "Φίλτρο σιγαστήρα520 cfm4 (Μ) NPT€610.47
B
FS-275P-600
16 "15 "Φίλτρο σιγαστήρα1100 cfm6 (Μ) NPT€672.05
C
FS-275P-400F
16 "14 "Φίλτρο σιγαστήρα520 cfm4 Φλάντζα€613.31
B
FS-235P-300
16 "13 "Φίλτρο σιγαστήρα300 cfm3 (Μ) NPT€496.76
B
FS-275P-500
16 "14 "Φίλτρο σιγαστήρα800 cfm5 (Μ) NPT€623.67
C
FS-275P-500F
16 "14 "Φίλτρο σιγαστήρα800 cfm5 Φλάντζα€755.06
C
FS-275P-600F
16 "15 "Φίλτρο σιγαστήρα1100 cfm6 Φλάντζα€815.51
D
FS-235P-400
16 "14 "Σιγαστήρας520 cfm4 (Μ) NPT€526.21
E
FS-377P-800F
22 1 / 2 "23 "Φίλτρο σιγαστήρα1800 cfm8 Φλάντζα€2,006.33
E
FS-377P-600F
22 1 / 2 "22 "Φίλτρο σιγαστήρα1100 cfm6 Φλάντζα€1,940.72
F
FS-385P-1000F
28 1 / 2 "23 "Φίλτρο σιγαστήρα3300 CFM10 Φλάντζα€2,780.74
G
FS-485P-1000F
28 1 / 2 "31 "Φίλτρο σιγαστήρα3300 CFM10 Φλάντζα€3,360.71
F
FS-385P-800F
28 1 / 2 "23 "Φίλτρο σιγαστήρα1800 cfm8 Φλάντζα€2,753.56
G
FS-485P-1200F
28 1 / 2 "31 "Φίλτρο σιγαστήρα4700 CFM12 Φλάντζα€3,632.74

Σιγαστήρας φίλτρου σειράς FS

Οι σιγαστήρες φίλτρων της σειράς Solberg FS χρησιμοποιούνται για τη διατήρηση της καθαρότητας του αέρα εισαγωγής, συμβάλλοντας στη βελτιωμένη απόδοση του εξοπλισμού και στη μείωση των απαιτήσεων συντήρησης σε συμπιεστές, φυσητήρες, αντλίες κενού και άλλα μηχανήματα με συστήματα εισαγωγής αέρα. Αυτοί οι σιγαστήρες φίλτρων της σειράς FS διατίθενται σε επιλογές σύνδεσης με σπείρωμα και με φλάντζα για εύκολη εγκατάσταση και ασφαλή σύνδεση με διαφορετικά συστήματα και εξοπλισμό εισαγωγής αέρα. Είναι κατασκευασμένα για να μειώνουν αποτελεσματικά τα επίπεδα θορύβου διατηρώντας παράλληλα εξαιρετική ροή αέρα. Αυτοί οι σιγαστήρες επιτρέπουν μέγιστο ρυθμό ροής 4700 CFM.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;