SOLBERG FS-235P-300 σιγαστήρας 3 Mnpt Out 300 Max Cfm | AD2LLJ 3RAV1

SOLBERG FS-235P-300 Silencer 3 Mnpt Out 300 Max Cfm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2LLJ Μοντέλο: FS-235P-300Cross Ref: 3RAV1

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€496.76 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦίλτρο σιγαστήρα
ΥπηρεσίεςΣωλήνας σιγαστήρα
Διάμετρος16 "
Αποδοτικότητα φίλτρουΠάνω από 99%
Φίλτρο MediaΠολυεστέρας
Βαθμολογία φίλτρου5 μικρά
Ύψος13 "
Στέγαση ΥλικόΆνθρακα
Μέγιστη. Ροή300 cfm
Μήκος θηλής (In.)3
Βαθμολογία μείωσης θορύβου NRR5 έως 15 dB
Outlet3 (Μ) NPT
Θερμ. Εύρος-15 έως 220 F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 11.763
Ύψος πλοίου (cm)43.94
Μήκος πλοίου (cm)43.18
Πλάτος πλοίου (cm)43.43
Κωδικός ΕΣ8421398015
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετροςΎψοςΕίδοςΜέγιστη. ΡοήOutletΤιμή
SOLBERG FS-235P-400 σιγαστήρας 4 ίντσες Mnpt Out 520 Cfm Max Poly | AB3GQR 1TBZ7 FS-235P-40016 "14 "Σιγαστήρας520 cfm4 (Μ) NPT€526.21
SOLBERG FS-231P-200 Σιγαστήρας 2 Mnpt Out 135 Max Cfm | AD2LLG 3RAU8 FS-231P-20010 "12.25 "Φίλτρο σιγαστήρα135 cfm2 (Μ) NPT€251.69
SOLBERG FS-231P-250 Σιγαστήρας 2 1/2 Mnpt Out 195 Max Cfm | AD2LLH 3RAU9 FS-231P-25010 "12.5 "Φίλτρο σιγαστήρα195 cfm2-1 / 2 (Μ) NPT€250.35
SOLBERG FS-275P-400 Σιγαστήρας 4 Mnpt Out 520 Max Cfm | AD2LLK 3RAV2 FS-275P-40016 "14 "Φίλτρο σιγαστήρα520 cfm4 (Μ) NPT€610.47
SOLBERG FS-275P-500 σιγαστήρας 5 Mnpt Out 800 Max Cfm | AD2LLL 3RAV3 FS-275P-50016 "14 "Φίλτρο σιγαστήρα800 cfm5 (Μ) NPT€623.67
SOLBERG FS-275P-600 σιγαστήρας 6 Mnpt Out 1100 Max Cfm | AD2LLM 3RAV4 FS-275P-60016 "15 "Φίλτρο σιγαστήρα1100 cfm6 (Μ) NPT€672.05
SOLBERG FS-275P-400F Silencer 4 Flange Out 520 Max Cfm | AD2LLN 3RAV5 FS-275P-400F16 "14 "Φίλτρο σιγαστήρα520 cfm4 Φλάντζα€613.31

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SOLBERG FS-235P-300 Silencer 3 Mnpt Out 300 Max Cfm
€496.76 /μονάδα