Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MITUTOYO 117-107 Universal Μικρόμετρο 0-1 ίντσες 0.0001 In | AD6XND 4CGE5

MITUTOYO 117-107 Universal Micrometer 0-1 Inch 0.0001 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6XND Πρότυπο: 117-107Cross Ref: 4CGE5
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
€337.60 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαθολικό μικρόμετρο
ΑμόνιΑνταλλάξιμος
Υλικό αμόνιΚαρβίδιο
ΠιστοποίησηΠιστοποιητικό Επιθεώρησης
Εκτίμηση IP65
Τύπος κλειδώματος παξιμαδιώνΜοχλός
Επιχείρησημικρομετρική κλίμαξ βερνιέρου
Σειρά0 έως 1 "
Ανάλυση0.0001 "
Έξοδος SPCΝαι
ΑτρακτοςΔιαμέρισμα
Υλικό άξοναΚαρβίδιο
Μέγεθος ατράκτου0.250 "
ΔακτυλήθραΤριβή

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3375
Ύψος πλοίου (cm)3.56
Μήκος πλοίου (cm)16.76
Πλάτος πλοίου (cm)9.14
Κωδικός ΕΣ9017304000
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Λεπτομέρειες:

    • Περιστρεφόμενος άξονας (Ναι / Όχι) (Ναι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕπιχείρησηΣειράΑνάλυσηΤιμή
MITUTOYO 317-351-30 Ψηφιακό μικρόμετρο Uni-Mike 1 ίντσας SPC | AE9YCX 6NPZ0 317-351-30Ηλεκτρονικό Ψηφιακό0 έως 1"/0 έως 25 mm0.00005 "/ 0.001 mm€912.98

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MITUTOYO 117-107 Universal Micrometer 0-1 Inch 0.0001 In
€337.60 /μονάδα