KNIPEX Μονωμένο γαλλικό κλειδί SAE


Φίλτρα
Τέλος: Chrome , Γωνία κεφαλιού: Πτυχία 15 , Υλικό: Χρώμιο Βαναδίου , SAE ή Metric: ΣΑΕ
ΣτυλΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΜέγεθοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
98 00 5/16 "
4.25 "5 / 16 "€54.52
A
98 00 7/16 "
4.75 "7 / 16 "€53.55
B
98 00 1/2 "
5.5 "1 / 2 "€55.86
A
98 00 9/16 "
6"9 / 16 "€58.25
A
98 00 5/8 "
6.5 "5 / 8 "€68.17
A
98 00 3/4 "
7.5 "3 / 4 "€70.80
A
98 00 1 "
10.437 "1"€88.15

Μονωμένο γαλλικό κλειδί SAE

Τα υψηλής ποιότητας μονωμένα κλειδιά της Knipex είναι ιδανικά για εφαρμογές σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Αυτά τα επιβραδυντικά φλόγας και ανθεκτικά στην πρόσκρουση γαλλικά κλειδιά χαρακτηρίζονται για εκθέσεις έως και 1000 VAC και δοκιμάζονται διηλεκτρικά στα 10000 VAC. Διαθέτουν σφυρήλατη, ατσάλινη κατασκευή από χάλυβα χρωμίου-βαναδίου για μέγιστη αντοχή και παρατεταμένη αντοχή και γωνιακή γωνία 15 μοιρών για εύκολη εφαρμογή σε όλους τους τυπικούς συνδετήρες.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;