Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MITUTOYO 295-153 Σφαιρικό μικρόμετρο επίπεδο 0-1 σε | AA8YCG 1ARD8

MITUTOYO 295-153 Σφαιρικό Μικρόμετρο Επίπεδο 0-1 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8YCG Πρότυπο: 295-153Σταυρός: 1ARD8

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€307.35 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφαιρικό μικρόμετρο
ΑμόνιΣφαιρικός
Υλικό αμόνιΚαρβίδιο
ΠιστοποίησηΠιστοποιητικό Επιθεώρησης
Τύπος κλειδώματος παξιμαδιώνΒίδα
ΕπιχείρησηΨηφιακό
Σειρά0 έως 1 "
Ανάλυση0.0001 "
Έξοδος SPCΟχι
ΑτρακτοςΔιαμέρισμα
Υλικό άξοναΚαρβίδιο
Μέγεθος ατράκτου0.250 "
ΔακτυλήθραΑναστολεύς

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.315
Ύψος πλοίου (cm)3.3
Μήκος πλοίου (cm)16.76
Πλάτος πλοίου (cm)8.89
Κωδικός ΕΣ9032200000
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Λεπτομέρειες:

    • Περιστρεφόμενος άξονας (Ναι / Όχι) (Ναι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕπιχείρησηΣειράΑνάλυσηΈξοδος SPCΑτρακτοςΤιμή
MITUTOYO 295-253 Σφαιρικό μικρόμετρο Σφαιρικό 1in | AA8YCH 1ARD9 295-253Ψηφιακό0 έως 1 "0.0001 "ΟχιΣφαιρικός€325.43
MITUTOYO 395-351-30 Ψηφιακό μικρόμετρο 0 έως 1 ίντσα Spc | AE9YCZ 6NPZ2 395-351-30Ηλεκτρονικό Ψηφιακό0 έως 1"/0 έως 25 mm0.00005 "/ 0.001 mmΝαιΔιαμέρισμα€661.28

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MITUTOYO 295-153 Σφαιρικό Μικρόμετρο Επίπεδο 0-1 In
€307.35 /μονάδα