A Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημένα: Χωρίς συναρμολόγηση , Τύπος ρουλεμάν: Μπάλα , CFM @ 0.250-In. SP: 3780 , Βάθος: 32 " , Ύψος εκκένωσης (In.): 19.625 , Πλάτος εκφόρτισης (In.): 14.25 , Υποσημειώσεις: # Κατάσταση υπερφόρτωσης κινητήρα , Υψος: 37 " , Φινίρισμα κατοικίας: Γκρι ψημένο πολυεστέρα εποξειδικό , Υλικό στέγασης: Ατσάλι , Hz: 60 , Inlet Dia.: 19-5 / 8 " , Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.: 104 F , Μέγιστη. Θερμοκρασία εισόδου: 250 βαθμοί F , Περίβλημα κινητήρα: Ανοίξτε το Dripproof , Περιστροφή: CW , Διάμετρος άξονα: 1-3 / 16 " , Διάμετρος τροχού: 18 1 / 4 " , Υλικό τροχού: Ατσάλι , Πλάτος τροχού: 9 7 / 32 " , Πλάτος: 40 "
Φυσητήρες με κλίση προς τα πίσω, διάμετρος τροχού 18-1/4 ίντσας
Οι φυσητήρες με ζώνη Dayton είναι κατάλληλοι για την παροχή καθαρού αέρα στον βιομηχανικό εξαερισμό, τα εστιατόρια και τα εργαστηριακά συστήματα εξάτμισης. Αυτές οι μονάδες διαθέτουν τροχούς χωρίς υπερφόρτωση και δυναμικά ισορροπημένους τροχούς για την παραγωγή όγκου αέρα υψηλής απόδοσης με χαμηλές ταχύτητες περιστροφής. Έχουν επίσης προφυλακτήρες που συμμορφώνονται με το OSHA για να προστατεύουν το προσωπικό από τυχαία επαφή με τις λεπίδες του ανεμιστήρα και έρχονται με ανοικτά περιβλήματα ανθεκτικά στα στάδια (ODP) που έχουν αεριζόμενα ανοίγματα για να επιτρέπουν την εισροή εξωτερικού αέρα ψύξης απευθείας πάνω από τις περιελίξεις του κινητήρα για να διαχέουν θερμότητα λόγω συνεχούς λειτουργίας Το Επιλέξτε από ένα ευρύ φάσμα αυτών των ανεμιστήρων με κλίση προς τα πίσω, που διατίθενται σε ταχύτητες φυσητήρα που κυμαίνονται μεταξύ 477 και 745 σ.α.λ.