DAYTON 7C510 Blower 18 1/4 In | AF3ELX

DAYTON 7C510 Ανεμιστήρας 18 1/4 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF3ELX Μοντέλο: 7C510

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,251.74 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦυσητήρας
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΧωρίς συναρμολόγηση
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
Στροφές ανεμιστήρα477
CFM @ 0.250 ίντσες. SP3780
CFM @ 0.375 ίντσες. SP3530
CFM @ 0.500 ίντσες. SP3255
CFM @ 0.750 ίντσες. SP2090
dBA @ 5 πόδια56
Βάθος32 "
Ύψος εκφόρτισης (σε.)19.625
Πλάτος εκφόρτισης (In.)14.25
Υποσημειώσεις# Κατάσταση υπερφόρτωσης κινητήρα
Πλήρες φορτίο2.8/1.4
Ύψος37 "
Φινίρισμα στέγασηςΓκρι ψημένο πολυεστέρα εποξειδικό
Στέγαση ΥλικόΑτσάλι
Hz60
Εισαγωγή Dia.19-5 / 8 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.104 F
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.250 βαθμοί F
ΚινητήραςΑνοίξτε το Dripproof
Πλαίσιο κινητήρα56
Κινητήρας HP3/4
Στροφές κινητήρα1725
Τύπος κινητήραΤρεις φάσεις
Φάση3
ΠεριστροφήCW
Shaft Dia.1-3 / 16 "
ΧαρακτηριστικάΜε Πακέτο Drive
Τάση230/460
Διάμετρος τροχού18 1 / 4 "
Υλικό τροχούΑτσάλι
Πλάτος τροχού9 7 / 32 "
Πλάτος40 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 134.3002
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8414599080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοdBA @ 5 πόδιαΣτροφές ανεμιστήραCFM @ 0.375 ίντσες. SPΠλήρες φορτίοΠλαίσιο κινητήραΚινητήρας HPΣτροφές κινητήραΤύπος κινητήραΤιμή
DAYTON 2C799 Φυσητήρας 18 1/4 In | AB9CZY 2C799-----3/4 έως 3--€3,549.96
DAYTON 7C507 Φυσητήρας 18 1/4 In | AF3ELU 7C50756477353011.3/5.5563/41725Έναρξη πυκνωτή€4,391.84
DAYTON 7C509 Φυσητήρας 18 1/4 In | AF3ELW 7C50971699-21.4/12.256HZ21725Έναρξη πυκνωτή€4,941.33
DAYTON 7C511 Φυσητήρας 18 1/4 In | ΑΚΡΙΒΕΙΑ 7C51166608-4.4/2.2145T1.51740Τρεις φάσεις€4,895.98
DAYTON 7C512 Φυσητήρας 18 1/4 In | AF3ELZ 7C51271699-6.0/3.0145T21740Τρεις φάσεις€4,968.98
DAYTON 7C892 Φυσητήρας 18 1/4 In | AF3EUN 7C89262542418015.0/7.45611725Έναρξη πυκνωτή€4,231.40
DAYTON 7C893 Blower 18 1/4 In | AF3EUP 7C89372745-38.0/19.0184T31735Έναρξη πυκνωτή€4,890.43

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 7C510 Ανεμιστήρας 18 1/4 In
€4,251.74 /μονάδα