ARO Βαλβίδες ελέγχου αέρα ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας

Φίλτρα

ARO -

Βαλβίδες ελέγχου αέρα ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας

ΣτυλΜοντέλοσυνολικό ύψοςΕνεργοποιητής / ΕπιστροφήΤύπος βαλβίδας αέραΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΜέγεθος σωλήναΚατανάλωση ενέργειαςΕύρος πίεσηςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AP211SC-024-D--------€271.90
BCAT88P-024-D--------€230.54
CA222SD-120-Α--------€397.01
DA249SD-120-Α--------€375.98
EP261SS-120-Α--------€198.42
FA249SD-000-Ν--------€267.74
GCAT77S-012-D--------€205.37
HP211SC-012-D--------€280.67
IA211SS-012-Δ--------€236.12
JA212SS-024-L--------€266.23
KA212SD-024-L--------€402.11
LCAT66P-024-L--------€225.66
MCAT77S-024-L--------€255.05
NA312SD-024-Δ--------€483.08
NA712SD-024-Δ--------€479.50
OA212SD-024-Δ--------€389.94
PCAT77S-024-D--------€182.25
QK314SD-120-A--------€1,376.12
RP261SS-024-Δ--------€183.40
SP211SS-024-Δ--------€225.49
TP221SS-024-Δ--------€230.38
UK214SS-120-Α--------€883.19
VA349SD-120-Α--------€467.64
WP221SS-120-Α--------€248.33
XA222SS-012-Δ--------€238.59
ARO -

Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 4 κατευθύνσεων, 2 θέσεων

ΣτυλΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΕνεργοποιητής / ΕπιστροφήΘερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύροςσυνολικό πλάτοςΜέγεθος σωλήναΚατανάλωση ενέργειαςΕύρος πίεσηςΤεχνολογία μετατόπισηςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AP211SC-120-Α1.25 "Σωληνοειδές / ελατήριο32 βαθμοί έως 125 βαθμοί F1"1 / 8 "4.5W0 έως 120 psiΆμεση€292.10
BP211SS-120-Α1.25 "Σωληνοειδές / ελατήριο32 βαθμοί έως 125 βαθμοί F1"1 / 8 "4.5W0 έως 120 psiΆμεση€235.78
CP211SS-012-Δ1.25 "Σωληνοειδές / ελατήριο32 βαθμοί έως 125 βαθμοί F1"1 / 8 "4.5W0 έως 120 psiΆμεση€212.94
DA212SD-000-Ν2 15 / 16 "Στερεοειδές / σωληνοειδές0 βαθμοί έως 180 βαθμοί F1 15 / 16 "1 / 4 "-50 έως 150 psiΣωληνοειδές / πιλότο€279.43
EA212SD-120-Α3 31 / 32 "Στερεοειδές / σωληνοειδές0 βαθμοί έως 180 βαθμοί F1 15 / 16 "1 / 4 "4.8W50 έως 150 psiΣωληνοειδές / πιλότο€397.33
FA213SS-024-Δ3.5 "Σωληνοειδές / ελατήριο0 βαθμοί έως 180 βαθμοί F2.5 "3 / 8 "4.8W50 έως 150 psiΣωληνοειδές / πιλότο€323.24
GA212SS-024-Δ3.5 "Σωληνοειδές / ελατήριο0 βαθμοί έως 180 βαθμοί F1 15 / 16 "1 / 4 "4.8W50 έως 150 psiΣωληνοειδές / πιλότο€241.68
HA213SS-120-Α3.5 "Σωληνοειδές / ελατήριο0 βαθμοί έως 180 βαθμοί F2.5 "3 / 8 "4.8W50 έως 150 psiΣωληνοειδές / πιλότο€352.00
GA212SS-120-Α3.5 "Σωληνοειδές / ελατήριο0 βαθμοί έως 180 βαθμοί F1 15 / 16 "1 / 4 "4.8W50 έως 150 psiΣωληνοειδές / πιλότο€245.46
GA211SS-120-Α3.5 "Σωληνοειδές / ελατήριο0 βαθμοί έως 180 βαθμοί F1 15 / 16 "1 / 8 "4.8W50 έως 150 psiΣωληνοειδές / πιλότο€240.52
IM819SS-024-Δ4"Σωληνοειδές / ελατήριο0 βαθμοί έως 122 βαθμοί F1"-1.9 W0 έως 115 psiΣωληνοειδές / πιλότο€225.82
IM819SS-120-Α4"Σωληνοειδές / ελατήριο0 βαθμοί έως 122 βαθμοί F1"18mm-0 έως 115 psiΣωληνοειδές / πιλότο€213.45
JM212SS-024-Δ4.5 "Σωληνοειδές / ελατήριο15 βαθμοί έως 122 βαθμοί F1.031 "1 / 4 "4.8W45 έως 115 psiΣωληνοειδές / πιλότο€228.20
JM212SS-120-Α4.5 "Σωληνοειδές / ελατήριο15 βαθμοί έως 122 βαθμοί F1.031 "1 / 4 "4.8W45 έως 115 psiΣωληνοειδές / πιλότο€223.56
KM212SS-000-Ν4.5 "Σωληνοειδές / ελατήριο15 βαθμοί έως 122 βαθμοί F1.031 "1 / 4 "-45 έως 115 psiΣωληνοειδές / πιλότο€169.44
LM812SS-012-Δ4.25 "Σωληνοειδές / ελατήριο0 βαθμοί έως 122 βαθμοί F1"1 / 8 "1.9W0 έως 115 psiΣωληνοειδές / πιλότο€193.42
LM812SS-024-Δ4.25 "Σωληνοειδές / ελατήριο0 βαθμοί έως 122 βαθμοί F1"1 / 8 "2W0 έως 115 psiΣωληνοειδές / πιλότο€210.39
LM812SS-120-Α4.25 "Σωληνοειδές / ελατήριο0 βαθμοί έως 122 βαθμοί F1"1 / 8 "-0 έως 115 psiΣωληνοειδές / πιλότο€206.88
KM213SS-000-Ν5 11 / 16 "Σωληνοειδές / ελατήριο0 βαθμοί έως 122 βαθμοί F1.187 "3 / 8 "-45 έως 115 psiΣωληνοειδές / πιλότο€204.78
JM213SS-024-Δ5 11 / 16 "Σωληνοειδές / ελατήριο0 βαθμοί έως 122 βαθμοί F1.187 "3 / 8 "4.8W45 έως 115 psiΣωληνοειδές / πιλότο€254.18
MM213SS-120-Α5 11 / 16 "Σωληνοειδές / ελατήριο0 βαθμοί έως 122 βαθμοί F1.187 "3 / 8 "4.8W45 έως 115 psiΣωληνοειδές / πιλότο€261.73
NM819SD-024-Δ5.75 "Στερεοειδές / σωληνοειδές0 βαθμοί έως 122 βαθμοί F1"-2W0 έως 115 psiΣωληνοειδές / πιλότο€342.05
NM819SD-120-Α5.75 "Στερεοειδές / σωληνοειδές0 βαθμοί έως 122 βαθμοί F1"-2 W0 έως 115 psiΣωληνοειδές / πιλότο€348.11
OM212SD-024-Δ6 11 / 16 "Στερεοειδές / σωληνοειδές15 βαθμοί έως 122 βαθμοί F1.031 "1 / 4 "4.8W45 έως 115 psiΣωληνοειδές / πιλότο€362.03
PM212SD-000-Β6 11 / 16 "Στερεοειδές / σωληνοειδές15 βαθμοί έως 122 βαθμοί F1.031 "1 / 4 "-45 έως 115 psiΣωληνοειδές / πιλότο€272.00
ARO -

Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 4 κατευθύνσεων, 3 θέσεων, με ελατήριο στο κέντρο

ΣτυλΜοντέλοΚατανάλωση ενέργειαςΘερμοκρασία περιβάλλοντος. ΕύροςCFMΕύρος πίεσηςΤάσηΣυντελεστής όγκουσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AM813SD-120-Α-0 βαθμοί έως 122 βαθμοί F210 έως 115 psi120 VAC0.51"6.25 "€382.46
AM817SD-120-Α-0 βαθμοί έως 122 βαθμοί F210 έως 115 psi120 VAC0.51"6.25 "€380.99
BA312SD-120-Α-0 βαθμοί έως 180 βαθμοί F5050 έως 150 psi120 VAC1.43.25 "3 31 / 32 "€478.03
BA712SD-120-Α-0 βαθμοί έως 180 βαθμοί F5050 έως 150 psi120 VAC1.43.25 "3 31 / 32 "€486.89
CA712SD-000-Ν-0 βαθμοί έως 180 βαθμοί F5050 έως 150 psiΧωρίς πηνίο1.653.25 "2 15 / 16 "€362.70
AM817SD-012-Δ1.9W0 βαθμοί έως 122 βαθμοί F210 έως 115 psi12 VDC0.51"6.25 "€424.23
AM813SD-012-Δ1.9W0 βαθμοί έως 122 βαθμοί F210 έως 115 psi12 VDC0.51"6.25 "€346.12
AM813SD-024-Δ2W0 βαθμοί έως 122 βαθμοί F210 έως 115 psi24 VDC0.51"6.25 "€368.12
AM817SD-024-Δ2W0 βαθμοί έως 122 βαθμοί F210 έως 115 psi24 VDC0.51"6.25 "€422.73
ARO -

Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 3 κατευθύνσεων, 2 θέσεων

ΣτυλΜοντέλοΜέγεθος σωλήναΘερμοκρασία περιβάλλοντος. ΕύροςCFMΚατανάλωση ενέργειαςΕύρος πίεσηςΤεχνολογία μετατόπισηςΤάσηΣυντελεστής όγκουΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AH254SS-120-Α1 / 2 "-10 βαθμούς έως 180 βαθμούς F854.8W30 έως 150 psiΣωληνοειδές / πιλότο120 VAC2.4€1,076.15
BM254SS-120-Α1 / 2 "15 βαθμοί έως 122 βαθμοί F150-45 έως 115 psiΣωληνοειδές / πιλότο120 VAC4.32€399.83
CM254SS-024-Δ1 / 2 "15 βαθμοί έως 122 βαθμοί F1504.8W45 έως 115 psiΣωληνοειδές / πιλότο24 VDC4.32€409.96
DM252SS-120-Α1 / 4 "15 βαθμοί έως 122 βαθμοί F26-45 έως 115 psiΣωληνοειδές / πιλότο120 VAC0.7€184.49
DM252SS-024-Δ1 / 4 "15 βαθμοί έως 122 βαθμοί F264.8W45 έως 115 psiΣωληνοειδές / πιλότο24 VDC0.7€186.34
ECAT66P-012-D1 / 4 "0 βαθμοί έως 122 βαθμοί F7.015W0 έως 150 psiΆμεση12 VDC0.2€206.69
FCAT33P-012-D1 / 8 "0 βαθμοί έως 122 βαθμοί F2.24.8W0 έως 150 psiΆμεση12 VDC0.062€141.08
FCAT33P-024-L1 / 8 "0 βαθμοί έως 122 βαθμοί F2.21.1 W0 έως 150 psiΆμεση24 VDC0.062€165.59
GCAT33P-120-Α1 / 8 "0 βαθμοί έως 122 βαθμοί F2.24.8W0 έως 150 psiΆμεση120 VAC0.062€144.27
HP251SS-012-Δ1 / 8 "32 βαθμοί έως 125 βαθμοί F6.94.5W0 έως 120 psiΆμεση12 VDC0.144€148.86
IM253SS-024-Δ3 / 8 "15 βαθμοί έως 122 βαθμοί F614.8W45 έως 115 psiΣωληνοειδές / πιλότο24 VDC1.65€246.23
BM253SS-120-Α3 / 8 "15 βαθμοί έως 122 βαθμοί F61-45 έως 115 psiΣωληνοειδές / πιλότο120 VAC1.65€243.47
ARO -

Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου 4 κατευθύνσεων

ΣτυλΜοντέλοΕνεργοποιητής / ΕπιστροφήΤύπος σώματοςΗλεκτρικές συνδέσειςΣυνολικό μήκοςΤάσηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AS5DS9C-1-GΣτερεοειδές / σωληνοειδέςΠολλαπλήΣυνδετήρες DIN4 31 / 32 "120 VAC€324.91
BS5DS9B-1-GΣτερεοειδές / σωληνοειδέςΠολλαπλήΚαλώδιο μολύβδου4.75 "24 VDC€277.96
CS5DS9D-1-GΣτερεοειδές / σωληνοειδέςΠολλαπλήΣυνδετήρες DIN4 31 / 32 "24 VDC€312.39
DS5SS9A-1Σωληνοειδές / ελατήριοΠολλαπλήΚαλώδιο μολύβδου3 23 / 64 "120 VAC€185.65
ES5SS9D-1Σωληνοειδές / ελατήριοΠολλαπλήΣυνδετήρες DIN3.5 "24 VDC€202.34
FS5SS9C-1Σωληνοειδές / ελατήριοΠολλαπλήΣυνδετήρες DIN3.5 "120 VAC€205.63
GS5SSMA-1-GΣωληνοειδές / ελατήριοΣώμα μεταφερόμενοΚαλώδιο μολύβδου3 25 / 64 "120 VAC€192.89
HS5SSMC-1-GΣωληνοειδές / ελατήριοΣώμα μεταφερόμενοΣυνδετήρες DIN3.5 "120 VAC€218.43
HS5SSMD-1Σωληνοειδές / ελατήριοΣώμα μεταφερόμενοΣυνδετήρες DIN3.5 "24 VDC€206.68

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;