Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ARO S5SSMD-1 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 5/16 ίντσες 24vdc | AB9XMP 2G633

ARO S5SSMD-1 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 5/16 ιντσών 24vdc

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9XMP Μοντέλο: S5SSMD-1Cross Ref: 2G633
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
€214.90 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα ελέγχου αέρα ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας
Ενεργοποιητής / ΕπιστροφήΣωληνοειδές / ελατήριο
Τύπος βαλβίδας αέρα4-way, 2-position
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος0 βαθμοί έως 122 βαθμοί F
Τύπος σώματοςΣώμα μεταφερόμενο
CFM9
Συντελεστής όγκου0.25
Ηλεκτρικές συνδέσειςΣυνδετήρες DIN
Ταξινόμηση NEMANEMA 4
συνολικό ύψος1.75 "
Συνολικό μήκος3.5 "
συνολικό πλάτος19 / 32 "
ΠαράκαμψηΚλείδωμα ή μη κλείδωμα Push and Twist
Μέγεθος σωλήνα5 / 16 "
Κατανάλωση ενέργειας1.9 W
Εύρος πίεσης0 έως 115 psi
Τεχνολογία μετατόπισηςΣωληνοειδές / πιλότο
Τάση24 VDC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)10.41
Μήκος πλοίου (cm)5.59
Πλάτος πλοίου (cm)1.52
Κωδικός ΕΣ8481809005
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνεργοποιητής / ΕπιστροφήΤύπος σώματοςΗλεκτρικές συνδέσειςΣυνολικό μήκοςΤάσηΤιμή
ARO S5DS9B-1-G Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 24vdc | AB9XMF 2G605 S5DS9B-1-GΣτερεοειδές / σωληνοειδέςΠολλαπλήΚαλώδιο μολύβδου4.75 "24 VDC€289.45
ARO S5DS9C-1-G Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 120vac | AB9XMG 2G607 S5DS9C-1-GΣτερεοειδές / σωληνοειδέςΠολλαπλήΣυνδετήρες DIN4 31 / 32 "120 VAC€348.51
ARO S5DS9D-1-G Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 24vdc | AB9XMH 2G609 S5DS9D-1-GΣτερεοειδές / σωληνοειδέςΠολλαπλήΣυνδετήρες DIN4 31 / 32 "24 VDC€324.49
ARO S5SS9A-1 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 120vac | AB9XMJ 2G619 S5SS9A-1Σωληνοειδές / ελατήριοΠολλαπλήΚαλώδιο μολύβδου3 23 / 64 "120 VAC€195.42
ARO S5SS9C-1 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 120vac | AB9XMK 2G623 S5SS9C-1Σωληνοειδές / ελατήριοΠολλαπλήΣυνδετήρες DIN3.5 "120 VAC€215.84
ARO S5SS9D-1 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 24vdc | AB9XML 2G625 S5SS9D-1Σωληνοειδές / ελατήριοΠολλαπλήΣυνδετήρες DIN3.5 "24 VDC€215.18
ARO S5SSMA-1-G Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 5/16 ίντσες 120vac | AB9XMM 2G627 S5SSMA-1-GΣωληνοειδές / ελατήριοΣώμα μεταφερόμενοΚαλώδιο μολύβδου3 25 / 64 "120 VAC€205.13

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ARO S5SSMD-1 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 5/16 ιντσών 24vdc
€214.90 /μονάδα