ARO Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου 4 κατευθύνσεων


Φίλτρα
Τύπος βαλβίδας αέρα: 4-way, 2-position , Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος: 0 βαθμοί έως 122 βαθμοί F , CFM: 9 , Συντελεστής Όγκου: 0.25 , Ταξινόμηση NEMA: NEMA 4 , Συνολικό ύψος: 1.75 " , Συνολικό πλάτος: 19 / 32 " , Μέγεθος σωλήνα: 5 / 16 " , Κατανάλωση ενέργειας: 1.9 W , Εύρος πίεσης: 0 έως 115 psi , Τεχνολογία μετατόπισης: Σωληνοειδές / πιλότο
ΣτυλΜοντέλοΕνεργοποιητής / ΕπιστροφήΤύπος σώματοςΗλεκτρικές συνδέσειςΣυνολικό μήκοςΤάσηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
S5DS9C-1-G
Στερεοειδές / σωληνοειδέςΠολλαπλήΣυνδετήρες DIN4 31 / 32 "120 VAC€324.91
B
S5DS9B-1-G
Στερεοειδές / σωληνοειδέςΠολλαπλήΚαλώδιο μολύβδου4.75 "24 VDC€277.96
C
S5DS9D-1-G
Στερεοειδές / σωληνοειδέςΠολλαπλήΣυνδετήρες DIN4 31 / 32 "24 VDC€312.39
D
S5SS9A-1
Σωληνοειδές / ελατήριοΠολλαπλήΚαλώδιο μολύβδου3 23 / 64 "120 VAC€185.65
E
S5SS9D-1
Σωληνοειδές / ελατήριοΠολλαπλήΣυνδετήρες DIN3.5 "24 VDC€202.34
F
S5SS9C-1
Σωληνοειδές / ελατήριοΠολλαπλήΣυνδετήρες DIN3.5 "120 VAC€205.63
G
S5SSMA-1-G
Σωληνοειδές / ελατήριοΣώμα μεταφερόμενοΚαλώδιο μολύβδου3 25 / 64 "120 VAC€192.89
H
S5SSMC-1-G
Σωληνοειδές / ελατήριοΣώμα μεταφερόμενοΣυνδετήρες DIN3.5 "120 VAC€218.43
H
S5SSMD-1
Σωληνοειδές / ελατήριοΣώμα μεταφερόμενοΣυνδετήρες DIN3.5 "24 VDC€206.68

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;