Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ARO M813SD-012-D Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 18mm 12vdc | AD9NDK 4TR82

ARO M813SD-012-D Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 18mm 12vdc

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9NDK Μοντέλο: M813SD-012-DCross Ref: 4TR82
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
€346.12 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα ελέγχου αέρα ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας
Ενεργοποιητής / ΕπιστροφήΣτερεοειδές / σωληνοειδές
Τύπος βαλβίδας αέρα4-way, 3-position
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος0 βαθμοί έως 122 βαθμοί F
Τύπος σώματοςΣώμα μεταφερόμενο
Κεντρική θέσηΚλειστό
CFM21
Συντελεστής όγκου0.5
Ηλεκτρικές συνδέσειςΣυνδετήρες DIN
Ταξινόμηση NEMANEMA 4
συνολικό ύψος1"
Συνολικό μήκος6.25 "
συνολικό πλάτος1"
ΠαράκαμψηΧωρίς κλείδωμα
Μέγεθος σωλήνα1 / 8 "
Κατανάλωση ενέργειας1.9W
Εύρος πίεσης0 έως 115 psi
Τεχνολογία μετατόπισηςΣωληνοειδές / πιλότο
Τάση12 VDC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.16
Ύψος πλοίου (cm)18.29
Μήκος πλοίου (cm)4.83
Πλάτος πλοίου (cm)3.05
Κωδικός ΕΣ8481809005
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚατανάλωση ενέργειαςΘερμοκρασία περιβάλλοντος. ΕύροςCFMΕύρος πίεσηςΤάσηΣυντελεστής όγκουσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςΤιμή
ARO A312SD-120-A Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 1/4 ίντσας 120vac | AB9XKV 2G451 A312SD-120-Α-0 βαθμοί έως 180 βαθμοί F5050 έως 150 psi120 VAC1.43.25 "3 31 / 32 "€478.03
ARO A712SD-000-N Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 1/4 ίντσας 4 κατευθύνσεων | AB9XLD 2G465 A712SD-000-Ν-0 βαθμοί έως 180 βαθμοί F5050 έως 150 psiΧωρίς πηνίο1.653.25 "2 15 / 16 "€362.70
ARO A712SD-120-A Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 1/4 ίντσας 120vac | AB9XLG 2G469 A712SD-120-Α-0 βαθμοί έως 180 βαθμοί F5050 έως 150 psi120 VAC1.43.25 "3 31 / 32 "€486.89
ARO M813SD-024-D Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 18mm 24vdc | AD9NDL 4TR83 M813SD-024-Δ2W0 βαθμοί έως 122 βαθμοί F210 έως 115 psi24 VDC0.51"6.25 "€368.12
ARO M813SD-120-A Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 18mm 120vac | AD9NDM 4TR84 M813SD-120-Α-0 βαθμοί έως 122 βαθμοί F210 έως 115 psi120 VAC0.51"6.25 "€382.46
ARO M817SD-012-D Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 18mm 12vdc | AD9NDN 4TR85 M817SD-012-Δ1.9W0 βαθμοί έως 122 βαθμοί F210 έως 115 psi12 VDC0.51"6.25 "€424.23
ARO M817SD-024-D Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 18mm 24vdc | AD9NDP 4TR86 M817SD-024-Δ2W0 βαθμοί έως 122 βαθμοί F210 έως 115 psi24 VDC0.51"6.25 "€422.73

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ARO M813SD-012-D Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 18mm 12vdc
€346.12 /μονάδα