Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ARO A712SD-000-N Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 1/4 ίντσας 4 κατευθύνσεων | AB9XLD 2G465

ARO A712SD-000-N Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 1/4 ίντσας 4 κατευθύνσεων

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9XLD Μοντέλο: A712SD-000-NCross Ref: 2G465
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
€362.70 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα ελέγχου αέρα ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας
Ενεργοποιητής / ΕπιστροφήΣτερεοειδές / σωληνοειδές
Τύπος βαλβίδας αέρα4-way, 3-position
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος0 βαθμοί έως 180 βαθμοί F
Τύπος σώματοςΣώμα μεταφερόμενο
CFM50
Συντελεστής όγκου1.65
Ηλεκτρικές συνδέσειςΣυνδετήρες DIN
Ταξινόμηση NEMANEMA 4
συνολικό ύψος3.25 "
Συνολικό μήκος2 15 / 16 "
συνολικό πλάτος1 15 / 16 "
Μέγεθος σωλήνα1 / 4 "
Εύρος πίεσης50 έως 150 psi
Τεχνολογία μετατόπισηςΣωληνοειδές / πιλότο
Εύρος κενού29 "Hg
ΤάσηΧωρίς πηνίο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.315
Ύψος πλοίου (cm)11.68
Μήκος πλοίου (cm)9.14
Πλάτος πλοίου (cm)6.6
Κωδικός ΕΣ8481200060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚατανάλωση ενέργειαςΘερμοκρασία περιβάλλοντος. ΕύροςCFMΕύρος πίεσηςΤάσηΣυντελεστής όγκουσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςΤιμή
ARO A312SD-120-A Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 1/4 ίντσας 120vac | AB9XKV 2G451 A312SD-120-Α-0 βαθμοί έως 180 βαθμοί F5050 έως 150 psi120 VAC1.43.25 "3 31 / 32 "€520.21
ARO A712SD-120-A Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 1/4 ίντσας 120vac | AB9XLG 2G469 A712SD-120-Α-0 βαθμοί έως 180 βαθμοί F5050 έως 150 psi120 VAC1.43.25 "3 31 / 32 "€486.89
ARO M813SD-012-D Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 18mm 12vdc | AD9NDK 4TR82 M813SD-012-Δ1.9W0 βαθμοί έως 122 βαθμοί F210 έως 115 psi12 VDC0.51"6.25 "€363.59
ARO M813SD-024-D Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 18mm 24vdc | AD9NDL 4TR83 M813SD-024-Δ2W0 βαθμοί έως 122 βαθμοί F210 έως 115 psi24 VDC0.51"6.25 "€375.47
ARO M813SD-120-A Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 18mm 120vac | AD9NDM 4TR84 M813SD-120-Α-0 βαθμοί έως 122 βαθμοί F210 έως 115 psi120 VAC0.51"6.25 "€393.82
ARO M817SD-012-D Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 18mm 12vdc | AD9NDN 4TR85 M817SD-012-Δ1.9W0 βαθμοί έως 122 βαθμοί F210 έως 115 psi12 VDC0.51"6.25 "€439.92
ARO M817SD-024-D Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 18mm 24vdc | AD9NDP 4TR86 M817SD-024-Δ2W0 βαθμοί έως 122 βαθμοί F210 έως 115 psi24 VDC0.51"6.25 "€454.36

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ARO A712SD-000-N Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 1/4 ίντσας 4 κατευθύνσεων
€362.70 /μονάδα