ARO Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 4 κατευθύνσεων, 3 θέσεων, με ελατήριο στο κέντρο


Φίλτρα
Ενεργοποιητής / Επιστροφή: Στερεοειδές / σωληνοειδές , Τύπος βαλβίδας αέρα: 4-way, 3-position , Τύπος σώματος: Σώμα μεταφερόμενο , Ηλεκτρικές συνδέσεις: Συνδετήρες DIN , Ταξινόμηση NEMA: NEMA 4 , Τεχνολογία μετατόπισης: Σωληνοειδές / πιλότο
ΣτυλΜοντέλοΚατανάλωση ενέργειαςΘερμοκρασία περιβάλλοντος. ΕύροςCFMΕύρος πίεσηςΤάσηΣυντελεστής όγκουσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
A712SD-000-Ν
-0 βαθμοί έως 180 βαθμοί F5050 έως 150 psiΧωρίς πηνίο1.653.25 "2 15 / 16 "€362.70
B
M817SD-120-Α
-0 βαθμοί έως 122 βαθμοί F210 έως 115 psi120 VAC0.51"6.25 "€390.60
C
A312SD-120-Α
-0 βαθμοί έως 180 βαθμοί F5050 έως 150 psi120 VAC1.43.25 "3 31 / 32 "€520.21
C
A712SD-120-Α
-0 βαθμοί έως 180 βαθμοί F5050 έως 150 psi120 VAC1.43.25 "3 31 / 32 "€486.89
B
M813SD-120-Α
-0 βαθμοί έως 122 βαθμοί F210 έως 115 psi120 VAC0.51"6.25 "€393.82
B
M817SD-012-Δ
1.9W0 βαθμοί έως 122 βαθμοί F210 έως 115 psi12 VDC0.51"6.25 "€439.92
B
M813SD-012-Δ
1.9W0 βαθμοί έως 122 βαθμοί F210 έως 115 psi12 VDC0.51"6.25 "€363.59
B
M813SD-024-Δ
2W0 βαθμοί έως 122 βαθμοί F210 έως 115 psi24 VDC0.51"6.25 "€375.47
B
M817SD-024-Δ
2W0 βαθμοί έως 122 βαθμοί F210 έως 115 psi24 VDC0.51"6.25 "€454.36

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;