Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ARO P251SS-012-D Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα, 3 δρόμων, 2 θέσεων, 1/8 ίντσας, 12 VDC | AE9FZJ 6JJ52

ARO P251SS-012-D Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα, 3 δρόμων, 2 θέσεων, 1/8 ίντσας, 12 VDC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE9FZJ Μοντέλο: P251SS-012-DCross Ref: 6JJ52
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
€148.86 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα ελέγχου αέρα ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας
Ενεργοποιητής / ΕπιστροφήΣωληνοειδές / ελατήριο
Τύπος βαλβίδας αέρα3-way, 2-position
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος32 βαθμοί έως 125 βαθμοί F
Τύπος σώματοςΣώμα μεταφερόμενο
CFM6.9
Συντελεστής όγκου0.144
Ηλεκτρικές συνδέσειςΚαλώδιο μολύβδου
Ταξινόμηση NEMANEMA 4
συνολικό ύψος2.5 "
Συνολικό μήκος1.25 "
συνολικό πλάτος1"
ΠαράκαμψηΕγχειρίδιο μη κλειδώματος
Μέγεθος σωλήνα1 / 8 "
Κατανάλωση ενέργειας4.5W
Εύρος πίεσης0 έως 120 psi
Τεχνολογία μετατόπισηςΆμεση
Τάση12 VDC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)2.79
Μήκος πλοίου (cm)11.43
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ8481809005
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Λεπτομέρειες:

    • Βαλβίδα ελέγχου αέρα άμεσης δράσης ARO Premair σχεδιασμένη για γρήγορη εκκίνηση ή διακοπή της ροής υγρών σε εφαρμογές επεξεργασίας τροφίμων, χειρισμού υλικών και συσκευασίας
    • Διαθέτει συνεχές πηνίο λειτουργίας και τυπική μη ασφαλιστική χειροκίνητη παράκαμψη που προσφέρει ασφάλεια κατά την απώλεια ρεύματος και το σωληνοειδές πρέπει να λειτουργεί
    • Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εκτροπέας ή βαλβίδα επιλογής

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Τι είναι μια ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα;

Α. Οι ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες ελέγχου αέρα είναι ηλεκτρομηχανικές συσκευές που ελέγχουν τη ροή του αέρα ή του επεξεργασμένου αερίου. Χρησιμοποιούνται κυρίως για τον έλεγχο πνευματικών ενεργοποιητών όπως στροβίλων, κυλίνδρων, σωλήνων και διαφραγμάτων.

Ε. Είναι ταξινομημένη η ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα ARO P251SS-012-D NEMA;

Α. Ναι, συμμορφώνεται με τα πρότυπα NEMA 4.

Ε. Τι λιπαντικό πρέπει να χρησιμοποιηθεί με τη βαλβίδα P251SS-012-D;

Α. Δεν απαιτούνται λιπαντικά, καθώς αυτές οι βαλβίδες είναι εργοστασιακά προ-λιπανμένες.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος σωλήναΘερμοκρασία περιβάλλοντος. ΕύροςCFMΚατανάλωση ενέργειαςΕύρος πίεσηςΤεχνολογία μετατόπισηςΤάσηΣυντελεστής όγκουΤιμή
ARO CAT33P-012-D Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 1/8 ίντσες 12vdc | AB9XLK 2G485 CAT33P-012-D1 / 8 "0 βαθμοί έως 122 βαθμοί F2.24.8W0 έως 150 psiΆμεση12 VDC0.062€141.08
ARO CAT33P-120-A Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 1/8 ίντσας 120vac | AB9XLL 2G487 CAT33P-120-Α1 / 8 "0 βαθμοί έως 122 βαθμοί F2.24.8W0 έως 150 psiΆμεση120 VAC0.062€144.27
ARO CAT66P-012-D Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 1/4 ίντσας 12vdc | AD8AEB 4HN46 CAT66P-012-D1 / 4 "0 βαθμοί έως 122 βαθμοί F7.015W0 έως 150 psiΆμεση12 VDC0.2€206.69
ARO H254SS-120-A Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 1/2 ίντσας 120vac | AD8AEG 4HN63 H254SS-120-Α1 / 2 "-10 βαθμούς έως 180 βαθμούς F854.8W30 έως 150 psiΣωληνοειδές / πιλότο120 VAC2.4€1,076.15
ARO CAT33P-024-L Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 1/8 ίντσας 24vdc | AD8GCR 4KB43 CAT33P-024-L1 / 8 "0 βαθμοί έως 122 βαθμοί F2.21.1 W0 έως 150 psiΆμεση24 VDC0.062€165.59
ARO M252SS-120-A Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 1/4 ίντσας 120vac | AE2PAD 4YTG2 M252SS-120-Α1 / 4 "15 βαθμοί έως 122 βαθμοί F26-45 έως 115 psiΣωληνοειδές / πιλότο120 VAC0.7€184.49
ARO M252SS-024-D Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 1/4 ίντσες 24vdc | AE2PAE 4YTG3 M252SS-024-Δ1 / 4 "15 βαθμοί έως 122 βαθμοί F264.8W45 έως 115 psiΣωληνοειδές / πιλότο24 VDC0.7€186.34

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ARO P251SS-012-D Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα, 3 δρόμων, 2 θέσεων, 1/8 ίντσας, 12 VDC
€148.86 /μονάδα