LOC-LINE Ακροφύσια υψηλής πίεσης


Φίλτρα
Υλικό: Ακετάλη, ανοξείδωτο ατσάλι , Μέγιστη. Πίεση: 1000
ΣτυλΜοντέλοΔιάμετρος τρύπας.ΈκτασηΜέγεθος νήματοςΧαρακτηριστικάPkg. Ποσ.Τιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
72010
-0"1 / 8 "CT στυλ2€80.72
B
79042
0.062 "0.5 "1 / 8 "Στυλ XR10€373.00
C
72082
0.062 "0.5 "1 / 4 "Στυλ XR2€99.67
D
79041-G
0.062 "0.25 "1 / 8 "Στυλ XR10€297.05
E
79011-BLK
0.062 "0.25 "1 / 8 "CT στυλ10€317.10
F
79043-G
0.062 "1.25 "1 / 8 "Στυλ XR10€331.20
G
79040
0.062 "0"1 / 8 "Στυλ XR10€351.95
H
79041-BLK
0.062 "0.25 "1 / 8 "Στυλ XR10€297.05
I
79043-BLK
0.062 "1.25 "1 / 8 "Στυλ XR10€351.91
J
79060-BLK
0.062 "0"1 / 4 "CT στυλ10€300.67
K
79080-G
0.062 "0"1 / 4 "Στυλ XR10€303.54
L
79012-G
0.062 "0.5 "1 / 8 "CT στυλ10€377.96
M
79042-BLK
0.062 "0.5 "1 / 8 "Στυλ XR10€373.00
N
72081
0.062 "0.25 "1 / 4 "Στυλ XR2€90.65
O
79083-G
0.062 "1.25 "1 / 4 "Στυλ XR10€338.06
P
79061-BLK
0.062 "0.25 "1 / 4 "CT στυλ10€351.95
Q
79063-BLK
0.062 "1.25 "1 / 4 "CT στυλ10€335.13
R
79062-G
0.062 "0.5 "1 / 4 "CT στυλ10€326.09
S
72042
0.062 "0.5 "1 / 8 "Στυλ XR2€100.63
T
72013
0.062 "1.25 "1 / 8 "CT στυλ2€91.38
U
79042-G
0.062 "0.5 "1 / 8 "Στυλ XR10€373.00
V
72041
0.062 "0.25 "1 / 8 "Στυλ XR2€90.63
W
79040-BLK
0.062 "0"1 / 8 "Στυλ XR10€299.95
X
79013-BLK
0.062 "1.25 "1 / 8 "CT στυλ10€344.53
Y
79061-G
0.062 "0.25 "1 / 4 "CT στυλ10€351.95
Z
79010-G
0.062 "0"1 / 8 "CT στυλ10€304.20
A1
79063-G
0.062 "1.25 "1 / 4 "CT στυλ10€331.60
B1
72060
0.062 "0"1 / 4 "CT στυλ2€80.71
C1
79013
0.062 "1.25 "1 / 8 "CT στυλ10€360.26
D1
72012
0.062 "0.5 "1 / 8 "CT στυλ2€86.81
E1
79060-G
0.062 "0"1 / 4 "CT στυλ10€351.95
F1
79080-BLK
0.062 "0"1 / 4 "Στυλ XR10€324.95
G1
79010-BLK
0.062 "0"1 / 8 "CT στυλ10€351.95
H1
72043
0.062 "1.25 "1 / 8 "Στυλ XR2€102.89
I1
79012-BLK
0.062 "0.5 "1 / 8 "CT στυλ10€344.03
J1
72011
0.062 "0.25 "1 / 8 "CT στυλ2€91.91
K1
79043
0.062 "1.25 "1 / 8 "Στυλ XR10€400.94
L1
79063
0.062 "1.25 "1 / 4 "CT στυλ10€349.03
M1
79081
0.062 "0.25 "1 / 4 "Στυλ XR10€351.95
N1
79062-BLK
0.062 "0.5 "1 / 4 "CT στυλ10€319.13
O1
79040-G
0.062 "0"1 / 8 "Στυλ XR10€351.95
P1
72061
0.062 "0.25 "1 / 4 "CT στυλ2€82.04
Q1
79041
0.062 "0.25 "1 / 8 "Στυλ XR10€351.95
R1
79011
0.062 "0.25 "1 / 8 "CT στυλ10€318.41
S1
79082-G
0.062 "0.5 "1 / 4 "Στυλ XR10€314.61
R1
79061
0.062 "0.25 "1 / 4 "CT στυλ10€297.05
T1
79080
0.062 "0"1 / 4 "Στυλ XR10€351.95
U1
79081-G
0.062 "0.25 "1 / 4 "Στυλ XR10€309.84
V1
79060
0.062 "0"1 / 4 "CT στυλ10€351.95
W1
72040
0.062 "0"1 / 8 "Στυλ XR2€83.25
X1
79083-BLK
0.062 "1.25 "1 / 4 "Στυλ XR10€331.20
Y1
79082
0.062 "0.5 "1 / 4 "Στυλ XR10€377.96
Z1
72062
0.062 "0.5 "1 / 4 "CT στυλ2€99.67
A2
72063
0.062 "1.25 "1 / 4 "CT στυλ2€102.30
B2
79062
0.062 "0.5 "1 / 4 "CT στυλ10€373.00
C2
72080
0.062 "0"1 / 4 "Στυλ XR2€80.71
D2
79081-BLK
0.062 "0.25 "1 / 4 "Στυλ XR10€358.06
E2
79082-BLK
0.062 "0.5 "1 / 4 "Στυλ XR10€373.00
F2
79083
0.062 "1.25 "1 / 4 "Στυλ XR10€394.08
G2
79010
0.062 "0"1 / 8 "CT στυλ10€351.95
H2
79012
0.062 "0.5 "1 / 8 "CT στυλ10€309.68

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;