Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ARO CAT66P-012-D Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 1/4 ίντσας 12vdc | AD8AEB 4HN46

ARO CAT66P-012-D Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 1/4 ίντσας 12vdc

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8AEB Μοντέλο: CAT66P-012-DCross Ref: 4HN46
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
€206.69 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα ελέγχου αέρα ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας
Ενεργοποιητής / ΕπιστροφήΣωληνοειδές / ελατήριο
Τύπος βαλβίδας αέρα3-way, 2-position
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος0 βαθμοί έως 122 βαθμοί F
Τύπος σώματοςΣώμα μεταφερόμενο
CFM7.0
Συντελεστής όγκου0.2
Ηλεκτρικές συνδέσειςΣυνδετήρες DIN
Ταξινόμηση NEMANEMA 4
Κανονικά ανοιχτό / Κανονικά κλειστόΚανονικά κλειστό
συνολικό ύψος3.5 "
Συνολικό μήκος2.125 "
συνολικό πλάτος1.25 "
Μέγεθος σωλήνα1 / 4 "
Κατανάλωση ενέργειας15W
Εύρος πίεσης0 έως 150 psi
Τεχνολογία μετατόπισηςΆμεση
Τάση12 VDC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.315
Ύψος πλοίου (cm)3.3
Μήκος πλοίου (cm)8.38
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ8481809005
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος σωλήναΘερμοκρασία περιβάλλοντος. ΕύροςCFMΚατανάλωση ενέργειαςΕύρος πίεσηςΤεχνολογία μετατόπισηςΤάσηΣυντελεστής όγκουΤιμή
ARO CAT33P-012-D Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 1/8 ίντσες 12vdc | AB9XLK 2G485 CAT33P-012-D1 / 8 "0 βαθμοί έως 122 βαθμοί F2.24.8W0 έως 150 psiΆμεση12 VDC0.062€141.08
ARO CAT33P-120-A Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 1/8 ίντσας 120vac | AB9XLL 2G487 CAT33P-120-Α1 / 8 "0 βαθμοί έως 122 βαθμοί F2.24.8W0 έως 150 psiΆμεση120 VAC0.062€144.27
ARO H254SS-120-A Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 1/2 ίντσας 120vac | AD8AEG 4HN63 H254SS-120-Α1 / 2 "-10 βαθμούς έως 180 βαθμούς F854.8W30 έως 150 psiΣωληνοειδές / πιλότο120 VAC2.4€1,076.15
ARO CAT33P-024-L Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 1/8 ίντσας 24vdc | AD8GCR 4KB43 CAT33P-024-L1 / 8 "0 βαθμοί έως 122 βαθμοί F2.21.1 W0 έως 150 psiΆμεση24 VDC0.062€175.10
ARO M252SS-120-A Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 1/4 ίντσας 120vac | AE2PAD 4YTG2 M252SS-120-Α1 / 4 "15 βαθμοί έως 122 βαθμοί F26-45 έως 115 psiΣωληνοειδές / πιλότο120 VAC0.7€198.73
ARO M252SS-024-D Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 1/4 ίντσες 24vdc | AE2PAE 4YTG3 M252SS-024-Δ1 / 4 "15 βαθμοί έως 122 βαθμοί F264.8W45 έως 115 psiΣωληνοειδές / πιλότο24 VDC0.7€196.69
ARO M253SS-120-A Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 3/8 ίντσες 120v | AE2PAF 4YTG4 M253SS-120-Α3 / 8 "15 βαθμοί έως 122 βαθμοί F61-45 έως 115 psiΣωληνοειδές / πιλότο120 VAC1.65€264.85

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ARO CAT66P-012-D Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 1/4 ίντσας 12vdc
€206.69 /μονάδα