ALLEGRO SAFETY Φυγοκεντρικά Συστήματα Ανεμιστήρων με MVP


Τα συστήματα φυγοκεντρικών φυσητήρων Allegro Safety με MVP χρησιμοποιούνται σε περιβάλλοντα περιορισμένου χώρου για κρίσιμο αερισμό και έλεγχο ποιότητας αέρα. Αυτά τα συστήματα διασφαλίζουν την ασφάλεια των εργαζομένων αφαιρώντας αποτελεσματικά επικίνδυνα αέρια, αναθυμιάσεις και ρύπους από τον χώρο εργασίας. Χρησιμοποιούνται στην κατασκευή...κατασκευής και αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, προστατεύοντας το προσωπικό από αναπνευστικούς κινδύνους και διατηρώντας ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον.Διαβάστε περισσότερα

Φίλτρα
Χρώμα: Πορτοκαλί , Διάμετρος αγωγού: 8" , Μάρκα κινητήρα: Briggs και Stratton , Τύπος καυσίμου: Βενζίνη , Υλικό: Πολυαιθυλένιο
ΣτυλΜοντέλοΤάσηΤρέχουσα συντάχθηκεΎψοςΠλάτοςHPΜήκοςΜέγιστη. Ροή σε Ελεύθερο ΑέραRPMΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
9520-05M
---19 "5 2/3 ίππους19 "2000 έως 3000 CFM3000 RPM€2,160.83
A
9520-03M
115/ 230V AC10.6A19 "19 "3 / 4 hp24 "1570 CFM1725 RPM€3,268.22
A
9520-50M
115/ 230V AC12A20 "18 1 / 2 "3 / 4 hp16 "1570 CFM1725 RPM€2,086.04
A
9520-07M
115V AC6A20 "18 1 / 2 "3 / 4 hp16 "1066 CFM1725 RPM€3,383.86
A
9520-04M
115V AC6A20 "18 1 / 2 "1 / 3 hp16 "1066 CFM1725 RPM€1,990.66

Φυγοκεντρικά Συστήματα Ανεμιστήρων με MVP

Τα τυπικά φυγοκεντρικά συστήματα ανεμιστήρα Allegro με MVP είναι ιδανικά για τη διατήρηση και την ανακατεύθυνση της ροής αέρα σε δεξαμενές, φρεάτια και υπονόμους, με ελάχιστο περιορισμό. Διαθέτουν κατασκευή από πολυαιθυλένιο για να παρέχουν αντοχή σε υπεριώδη ακτινοβολία, χημικά και διάβρωση και πορτοκαλί χρώμα ασφαλείας για διαύγεια σε περιβάλλοντα με ομίχλη ή χαμηλή ορατότητα. Αυτά τα συστήματα ανεμιστήρα είναι εξοπλισμένα με χυτευμένη λαβή μεταφοράς για αυξημένη φορητότητα και είναι διαθέσιμα σε εκδόσεις 1/3 & 3/4 hp.

Μηχανισμός εργασίας

  • Αυτό το φυγοκεντρικό σύστημα ανεμιστήρα λειτουργεί χρησιμοποιώντας φυγόκεντρη δύναμη για τη δημιουργία ροής αέρα ή αερίου.
  • Αποτελείται από μια περιστρεφόμενη πτερωτή μέσα σε ένα περίβλημα, που συνήθως κινείται από έναν ηλεκτρικό κινητήρα.
  • Καθώς η πτερωτή περιστρέφεται, δημιουργεί μια ζώνη χαμηλής πίεσης στο κέντρο της, έλκοντας αέρα ή αέριο μέσω μιας εισόδου.
  • Η περιστροφή υψηλής ταχύτητας του στροφείου στη συνέχεια διώχνει τον αέρα ή το αέριο προς τα έξω μέσω μιας εξόδου, δημιουργώντας μια συνεχή ροή.
  • Αυτός ο μηχανισμός χρησιμοποιείται σε βιομηχανικά περιβάλλοντα για την παροχή αερισμού, την απομάκρυνση των ρύπων ή τη διατήρηση της ροής του αέρα σε περιορισμένους χώρους, διασφαλίζοντας την ασφάλεια των εργαζομένων.

Χαρακτηριστικά

  • Αυτά τα φυγοκεντρικά συστήματα φυσητήρων Allegro διαθέτουν κατασκευή πολυαιθυλενίου για ανθεκτικότητα και χημική αντοχή.
  • Διαθέτουν αγωγούς βινυλίου / πολυεστέρα για να παρέχουν ευελιξία και ανθεκτικότητα για εφαρμογές εξαερισμού και ελέγχου ποιότητας αέρα.
  • Αυτά τα συστήματα ανεμιστήρα είναι διαθέσιμα σε πορτοκαλί χρώμα ασφαλείας για ευκρίνεια σε περιβάλλοντα χαμηλής ορατότητας ή ομίχλης.
  • Έρχονται εξοπλισμένα με χυτευμένη λαβή μεταφοράς για αυξημένη φορητότητα.

Συχνές Ερωτήσεις

Ποιοι είναι οι παράγοντες που πρέπει να λάβετε υπόψη κατά την επιλογή ενός κατάλληλου συστήματος ανεμιστήρα για την εφαρμογή μου;

  • Απαιτήσεις ροής αέρα
  • Τύπος αίτησης
  • Φορητότητα
  • Περιορισμοί χώρου
  • Πηγή ισχύος
  • Επίπεδο θορύβου
  • Ανάγκες φιλτραρίσματος
  • Επικίνδυνο περιβάλλον
  • Επιλογές ελέγχου
  • Συντήρηση και υποστήριξη

Πώς να συντηρήσετε αυτά τα συστήματα φυγόκεντρου φυσητήρα Allegro;

  • Πραγματοποιήστε τακτικές οπτικές επιθεωρήσεις για φθορά και ζημιές.
  • Διατηρείτε τον ανεμιστήρα και τα εξαρτήματα καθαρά από σκόνη και υπολείμματα.
  • Επιθεωρείτε και καθαρίζετε ή αντικαθιστάτε τα φίλτρα αέρα τακτικά.
  • Ελέγξτε και διατηρήστε τη σωστή τάση στις ζώνες εάν χρησιμοποιούνται.
  • Επιθεωρήστε τα ηλεκτρικά εξαρτήματα και σφίξτε χαλαρές συνδέσεις.
  • Βεβαιωθείτε ότι οι θύρες εισαγωγής και εξαγωγής είναι καθαρές από εμπόδια.
  • Παρακολούθηση για υπερβολικούς κραδασμούς κατά τη λειτουργία.
  • Ελέγξτε και βαθμονομήστε τα χαρακτηριστικά MVP για ασφαλείς ταχύτητες ροής αέρα.
  • Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία διακοπής έκτακτης ανάγκης είναι σε λειτουργία.
  • Επιθεωρήστε και λιπάνετε τα ρουλεμάν όπως συνιστάται.
  • Τηρείτε λεπτομερή αρχεία των δραστηριοτήτων συντήρησης.

Ποιες είναι οι προφυλάξεις ασφαλείας που πρέπει να λάβετε υπόψη κατά τη χρήση αυτών των φυγοκεντρικών συστημάτων ανεμιστήρα;

  • Φοράτε κατάλληλο ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό (ΜΑΠ) όπως γυαλιά ασφαλείας, προστασία ακοής, γάντια και αναπνευστικό εξοπλισμό, όπως απαιτείται.
  • Λειτουργήστε τον ανεμιστήρα σε καλά αεριζόμενο χώρο για να αποτρέψετε τη συσσώρευση επικίνδυνων αναθυμιάσεων ή αερίων.
  • Αγκυρώστε τον φυσητήρα με ασφάλεια σε μια σταθερή επιφάνεια για να αποτρέψετε την ανατροπή ή την κίνηση κατά τη λειτουργία.
  • Διατηρήστε την περιοχή γύρω από τον φυσητήρα καθαρή από υπολείμματα και εύφλεκτα υλικά.
  • Χρησιμοποιήστε αντιεκρηκτικά συστήματα ανεμιστήρα όταν εργάζεστε σε δυνητικά εκρηκτικά περιβάλλοντα.
  • Παρακολουθείτε και διατηρείτε τακτικά τα χαρακτηριστικά προστασίας μέγιστης ταχύτητας (MVP) για να αποτρέψετε τις συνθήκες υπερβολικής ταχύτητας.
  • Τηρείτε ένα τακτικό πρόγραμμα συντήρησης, συμπεριλαμβανομένου του καθαρισμού φίλτρων, των ελέγχων ηλεκτρικών εξαρτημάτων και της λίπανσης.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;