ALLEGRO SAFETY 9520-50M Κιτ φυσητήρων περιορισμένου χώρου, φυγόκεντρος, 3/4 HP | AE3YQT 5GVU1

ALLEGRO SAFETY 9520-50M Κιτ ανεμιστήρα περιορισμένου χώρου, φυγόκεντρος, 3/4 HP

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3YQT Μοντέλο: 9520-50MCross Ref: 5GVU1

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,086.04 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚιτ περιορισμένου χώρου
ΧρώμαΠορτοκαλί
Τρέχουσα συντάχθηκε12A
Αγωγός Dia.8"
Ύψος20 "
HP3 / 4 hp
Μήκος16 "
ΥλικόΠολυαιθυλένιο
Υλικό κατασκευήςΠολυαιθυλένιο
Μέγιστη. Ροή σε Ελεύθερο Αέρα1570 CFM
RPM1725 RPM
ΧαρακτηριστικάΦυγόκεντρος
Τάση115/ 230V AC
Πλάτος18 1 / 2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 29
Ύψος πλοίου (cm)73.66
Μήκος πλοίου (cm)66.04
Πλάτος πλοίου (cm)58.42
Κωδικός ΕΣ8414519090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάσηΤρέχουσα συντάχθηκεΎψοςΠλάτοςHPΜήκοςΜέγιστη. Ροή σε Ελεύθερο ΑέραRPMΤιμή
ALLEGRO SAFETY 9520-04M Κιτ φυσητήρων περιορισμένου χώρου, φυγόκεντρος, 1/3 HP | AE3YQR 5GVU0 9520-04M115V AC6A20 "18 1 / 2 "1 / 3 hp16 "1066 CFM1725 RPM€1,990.66
ALLEGRO SAFETY 9520-03M Κιτ φυσητήρων περιορισμένου χώρου, Centrifical με προστασία από έκρηξη | AE3YQU 5GVU2 9520-03M115/ 230V AC10.6A19 "19 "3 / 4 hp24 "1570 CFM1725 RPM€3,268.22
ALLEGRO SAFETY 9520-05M Ανεμιστήρας περιορισμένου χώρου, διάμετρος 8 ιντσών. | AE3YQV 5GVU3 9520-05M---19 "5 2/3 ίππους19 "2000 έως 3000 CFM3000 RPM€2,160.83
ALLEGRO SAFETY 9520-07M Σύστημα φυσητήρων δύο ταχυτήτων, με MVP | AG8FQB 9520-07M115V AC6A20 "18 1 / 2 "3 / 4 hp16 "1066 CFM1725 RPM€3,383.86

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9520-50M Κιτ ανεμιστήρα περιορισμένου χώρου, φυγόκεντρος, 3/4 HP
€2,086.04 /μονάδα