WILTON TOOLS Έλκηθρα

Τα σφυριά έλκηθρου Wilton συνιστώνται για εργασίες θραύσης πέτρας και κατεδάφισης. Αυτά τα εργαλεία Wilton διαθέτουν μια μακριά λαβή στερεωμένη σε ένα βαρύ κεφάλι, που συγκεντρώνει ορμή κατά τη διάρκεια μιας ταλάντευσης και στη συνέχεια εφαρμόζει κρουστικό χτύπημα. Τα σφυριά έλκηθρου διπλής όψης διαθέτουν κεφαλές από ορείχαλκο / σφυρήλατο χάλυβα για λαμπερή εμφάνιση και αντοχή στη διάβρωση. Προσφέρονται σε πράσινο Hi-Vis και φυσικά χρώματα κεφαλής.

Φίλτρα

Τα σφυριά έλκηθρου Wilton Tools χρησιμοποιούνται για την οδήγηση σφηνών και στύλων, καθώς και για βαριές εργασίες κατεδάφισης. Αυτά τα σφυριά με βαριά κεφαλή έχουν σχεδιαστεί με γραμμική δομή, στιβαρό ξύλο ή υαλοβάμβακα...Διάβασε περισσότερα
WILTON TOOLS -

Σφυρί μαλακού προσώπου

ΣτυλΜοντέλοΔιάμετρος προσώπουεπικεφαλής ΜήκοςΒάρος κεφαλήςεπικεφαλής ΠλάτοςΣυνολικό μήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A402122"4"2-1 / 2 λίβρες2"14 "€124.32
B404162.5 "5"4 λίβρες2.5 "18 "€164.15
C408243"6"8 λίβρες3"24 "€244.19
C410363"7"10 λίβρες3"38 "€306.08
C412363"7"12 λίβρες3"38 "€348.71
D414363"7"14 λίβρες3"38 "€379.73
C406363"5"6 λίβρες3"38 "€234.50
E408363"6"8 λίβρες3"38 "€269.82
F406243"5"6 λίβρες3"26 "€214.65
WILTON TOOLS -

Σφυρί με διπλό πρόσωπο

ΣτυλΜοντέλοεπικεφαλής ΠλάτοςΔιάμετρος προσώπουΣχεδίαση λαβήςΣυνολικό μήκοςΧειρισμός υλικούΧρώμα κεφαλήςεπικεφαλής ΜήκοςΥλικό κεφαλήςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A21430-3"Πιάσιμο32 "Βουλκανισμένο καουτσούκΓεια Vis Green7"Σφυρήλατο χάλυβα€344.95
B902121 13 / 16 "1 13 / 32 "Πιάσιμο12 "Βουλκανισμένο καουτσούκ και χάλυβαΦυσικό4"Ορείχαλκος€236.67
C904121.75 "1.625 "Πιάσιμο12 "Βουλκανισμένο καουτσούκ και χάλυβαΦυσικό4.25 "Ορείχαλκος€296.98
RFQ
D904161.75 "1.625 "Πιάσιμο16 "Βουλκανισμένο καουτσούκ και χάλυβαΦυσικό4.25 "Ορείχαλκος€344.26
E202122"2"Πιάσιμο14 "Βουλκανισμένο καουτσούκ και χάλυβαΓεια Vis Green4"Σφυρήλατο χάλυβα€122.76
F906162"1.75 "Πιάσιμο16 "Βουλκανισμένο καουτσούκ και χάλυβαΦυσικό5 5 / 16 "Ορείχαλκος€427.32
G204162.5 "2.5 "Πιάσιμο18 "Βουλκανισμένο καουτσούκ και χάλυβαΓεια Vis Green5"Σφυρήλατο χάλυβα€166.66
H208162.5 "2.125 "ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ (TM) Nonslip Grip16 "ΑτσάλιΓεια Vis Green6.25 "Σφυρήλατο χάλυβα€206.72
I208242.5 "2.5 "Πιάσιμο24 "Βουλκανισμένο καουτσούκ και χάλυβαΓεια Vis Green3"Σφυρήλατο χάλυβα€230.36
J206162.25 "1.875 "ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ (TM) Nonslip Grip16 "Βουλκανισμένο καουτσούκ και χάλυβαΓεια Vis Green5.75 "Σφυρήλατο χάλυβα€179.96
K206242.25 "2.25 "Πιάσιμο24 "Βουλκανισμένο καουτσούκ και χάλυβαΓεια Vis Green3"Σφυρήλατο χάλυβα€212.91
K212302.75 "2.75 "Πιάσιμο30 "Βουλκανισμένο καουτσούκ και χάλυβαΓεια Vis Green3"Σφυρήλατο χάλυβα€314.62
L204242.125 "1 11 / 16 "ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ (TM) Nonslip Grip24 "Βουλκανισμένο καουτσούκ και χάλυβαΓεια Vis Green4.625 "Σφυρήλατο χάλυβα€187.54
M204122.125 "2.125 "Πιάσιμο12 "Βουλκανισμένο καουτσούκ και χάλυβαΓεια Vis Green2.5 "Σφυρήλατο χάλυβα€137.03
N210162.625 "2.25 "ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ (TM) Nonslip Grip16 "Βουλκανισμένο καουτσούκ και χάλυβαΓεια Vis Green6 13 / 16 "Σφυρήλατο χάλυβα€244.35
O210302.625 "2.625 "Πιάσιμο30 "Βουλκανισμένο καουτσούκ και χάλυβαΓεια Vis Green3"Σφυρήλατο χάλυβα€295.39
K210363"3"Πιάσιμο38 "Βουλκανισμένο καουτσούκ και χάλυβαΓεια Vis Green6"Σφυρήλατο χάλυβα€302.09
P206303"3"Πιάσιμο32 "Βουλκανισμένο καουτσούκ και χάλυβαΓεια Vis Green5"Σφυρήλατο χάλυβα€228.52
Q220303"3"Πιάσιμο30 "Βουλκανισμένο καουτσούκ και χάλυβαΓεια Vis Green7"Σφυρήλατο χάλυβα€479.55
R214243"3"Πιάσιμο24 "Βουλκανισμένο καουτσούκ και χάλυβαΓεια Vis Green7"Σφυρήλατο χάλυβα€339.49
S220243"3"Πιάσιμο24 "Βουλκανισμένο καουτσούκ και χάλυβαΓεια Vis Green7"Σφυρήλατο χάλυβα€461.57
T212243"3"Πιάσιμο26 "Βουλκανισμένο καουτσούκ και χάλυβαΓεια Vis Green6"Σφυρήλατο χάλυβα€309.25
U214363"3"Πιάσιμο36 "Βουλκανισμένο καουτσούκ και χάλυβαΓεια Vis Green7"Σφυρήλατο χάλυβα€357.13
K208303"3"Πιάσιμο32 "Βουλκανισμένο καουτσούκ και χάλυβαΓεια Vis Green6"Σφυρήλατο χάλυβα€243.85
V208363"3"Πιάσιμο38 "Βουλκανισμένο καουτσούκ και χάλυβαΓεια Vis Green6"Σφυρήλατο χάλυβα€265.01
WILTON TOOLS -

Sledge Hammers

ΣτυλΜοντέλοΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AHVS1430€184.21
BHVS824€131.84
WILTON TOOLS -

Cross Pein Hammer

ΣτυλΜοντέλοεπικεφαλής ΜήκοςΒάρος κεφαλήςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A302164.75 "2 λίβρες€118.87
A303165"3 λίβρες€153.16
WILTON TOOLS -

Sledge Hammer Soft Face 4 Lb 14 Inch Μήκος

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
40412AB6LNC€144.85

Συχνές Ερωτήσεις

Τι είναι η Τεχνολογία Unbreakable Handle Wilton;

Τα σφυριά έλκηθρου Wilton διαθέτουν κατασκευή πυρήνα από χάλυβα για την εξάλειψη του σπασίματος κατά τη διάρκεια υπερκρούσεων.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;