ΕΡΓΑΛΕΙΑ WILTON 41436 Μαλακό πρόσωπο με έλκηθρο 14 λίβρες 38 ιντσών ατσάλι | AF7LRM 21ΧU75

WILTON TOOLS 41436 Έλκηθρο Soft Face ατσάλι 14 Lb 38 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7LRM Μοντέλο: 41436Cross Ref: 21XU75

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€396.90 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφυρί μαλακού προσώπου
Διάμετρος προσώπου3"
Χειρολαβή χρώματοςΜαύρη
Σχεδίαση λαβήςΠιάσιμο
Χειρισμός υλικούΒουλκανισμένο καουτσούκ και χάλυβα
Χρώμα κεφαλήςΓεια Vis Green
επικεφαλής Μήκος7"
Υλικό κεφαλήςΣφυρήλατο χάλυβα
Βάρος κεφαλής14 λίβρες
επικεφαλής Πλάτος3"
Συνολικό μήκος38 "
Δυνατότητα TetherΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.6985
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)93.98
Πλάτος πλοίου (cm)22.86
Κωδικός ΕΣ8205206000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετρος προσώπουεπικεφαλής ΜήκοςΒάρος κεφαλήςεπικεφαλής ΠλάτοςΣυνολικό μήκοςΤιμή
ΕΡΓΑΛΕΙΑ WILTON 40212 Sledge Hammer Soft Face 2-1 / 2 Lb Μήκος 14 ιντσών | AB6LNB 21ΧU66 402122"4"2-1 / 2 λίβρες2"14 "€102.47
ΕΡΓΑΛΕΙΑ WILTON 40624 Έλκηθρο σφυρί μαλακό πρόσωπο 6 λίβρες 26 ίντσες Μήκος | AB6LND 21XU69 406243"5"6 λίβρες3"26 "€209.76
ΕΡΓΑΛΕΙΑ WILTON 40824 Έλκηθρο σφυρί μαλακό πρόσωπο 8 λίβρες Μήκος 24 ιντσών | AB6LNE 21XU71 408243"6"8 λίβρες3"24 "€238.80
ΕΡΓΑΛΕΙΑ WILTON 41036 Έλκηθρο σφυρί μαλακό πρόσωπο 10 λίβρες 38 ίντσες μήκος AB6LNF 21ΧU73 410363"7"10 λίβρες3"38 "€303.08
ΕΡΓΑΛΕΙΑ WILTON 41236 Έλκηθρο σφυρί μαλακό πρόσωπο 12 λίβρες 38 ίντσες Μήκος | AB6LNG 21XU74 412363"7"12 λίβρες3"38 "€337.96
ΕΡΓΑΛΕΙΑ WILTON 40416 Μαλακό πρόσωπο με έλκηθρο 4 λίβρες 18 ίντσες Καουτσούκ / ατσάλι | AF7LRJ 21XU68 404162.5 "5"4 λίβρες2.5 "18 "€145.69
WILTON TOOLS 40636 Soft Face Sledge 6 Lb 38 Inch Καουτσούκ/ατσάλι | AF7LRK 21XU70 406363"5"6 λίβρες3"38 "€221.66

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WILTON TOOLS 41436 Έλκηθρο Soft Face ατσάλι 14 Lb 38 ιντσών
€396.90 /μονάδα