Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΡΓΑΛΕΙΑ WILTON 40624 Έλκηθρο σφυρί μαλακό πρόσωπο 6 λίβρες 26 ίντσες Μήκος | AB6LND 21XU69

WILTON TOOLS 40624 Sledge Hammer Soft Face 6 Lb 26 ίντσες μήκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB6LND Μοντέλο: 40624Cross Ref: 21XU69
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
€209.76 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφυρί μαλακού προσώπου
Διάμετρος προσώπου3"
Χειρολαβή χρώματοςΜαύρη
Σχεδίαση λαβήςΠιάσιμο
Χειρισμός υλικούΒουλκανισμένο καουτσούκ και χάλυβα
Χρώμα κεφαλήςΓεια Vis Green
επικεφαλής Μήκος5"
Υλικό κεφαλήςΣφυρήλατο χάλυβα
Βάρος κεφαλής6 λίβρες
επικεφαλής Πλάτος3"
Συνολικό μήκος26 "
Δυνατότητα TetherΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.2795
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)61.72
Πλάτος πλοίου (cm)16.51
Κωδικός ΕΣ8205200000
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετρος προσώπουεπικεφαλής ΜήκοςΒάρος κεφαλήςεπικεφαλής ΠλάτοςΣυνολικό μήκοςΤιμή
ΕΡΓΑΛΕΙΑ WILTON 40212 Sledge Hammer Soft Face 2-1 / 2 Lb Μήκος 14 ιντσών | AB6LNB 21ΧU66 402122"4"2-1 / 2 λίβρες2"14 "€102.47
ΕΡΓΑΛΕΙΑ WILTON 40824 Έλκηθρο σφυρί μαλακό πρόσωπο 8 λίβρες Μήκος 24 ιντσών | AB6LNE 21XU71 408243"6"8 λίβρες3"24 "€238.80
ΕΡΓΑΛΕΙΑ WILTON 41036 Έλκηθρο σφυρί μαλακό πρόσωπο 10 λίβρες 38 ίντσες μήκος AB6LNF 21ΧU73 410363"7"10 λίβρες3"38 "€303.08
ΕΡΓΑΛΕΙΑ WILTON 41236 Έλκηθρο σφυρί μαλακό πρόσωπο 12 λίβρες 38 ίντσες Μήκος | AB6LNG 21XU74 412363"7"12 λίβρες3"38 "€337.96
ΕΡΓΑΛΕΙΑ WILTON 40416 Μαλακό πρόσωπο με έλκηθρο 4 λίβρες 18 ίντσες Καουτσούκ / ατσάλι | AF7LRJ 21XU68 404162.5 "5"4 λίβρες2.5 "18 "€145.69
WILTON TOOLS 40636 Soft Face Sledge 6 Lb 38 Inch Καουτσούκ/ατσάλι | AF7LRK 21XU70 406363"5"6 λίβρες3"38 "€221.66
WILTON TOOLS 40836 Soft Face Sledge 8 Lb 38 Inch Καουτσούκ/ατσάλι | AF7LRL 21XU72 408363"6"8 λίβρες3"38 "€271.81

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WILTON TOOLS 40624 Sledge Hammer Soft Face 6 Lb 26 ίντσες μήκος
€209.76 /μονάδα