WILTON TOOLS 40836 Soft Face Sledge 8 Lb 38 Inch Καουτσούκ/ατσάλι | AF7LRL 21XU72

WILTON TOOLS 40836 Soft Face Sledge 8 Lb 38 ιντσών Καουτσούκ/χάλυβας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7LRL Μοντέλο: 40836Cross Ref: 21XU72

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€269.82 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφυρί μαλακού προσώπου
Διάμετρος προσώπου3"
Χειρολαβή χρώματοςΜαύρη
Σχεδίαση λαβήςΠιάσιμο
Χειρισμός υλικούΒουλκανισμένο καουτσούκ και χάλυβα
Χρώμα κεφαλήςΓεια Vis Green
επικεφαλής Μήκος6"
Υλικό κεφαλήςΣφυρήλατο χάλυβα
Βάρος κεφαλής8 λίβρες
επικεφαλής Πλάτος3"
Συνολικό μήκος38 "
Δυνατότητα TetherΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.01
Ύψος πλοίου (cm)7.11
Μήκος πλοίου (cm)91.44
Πλάτος πλοίου (cm)17.78
Κωδικός ΕΣ8205206000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετρος προσώπουεπικεφαλής ΜήκοςΒάρος κεφαλήςεπικεφαλής ΠλάτοςΣυνολικό μήκοςΤιμή
ΕΡΓΑΛΕΙΑ WILTON 40212 Sledge Hammer Soft Face 2-1 / 2 Lb Μήκος 14 ιντσών | AB6LNB 21ΧU66 402122"4"2-1 / 2 λίβρες2"14 "€124.32
ΕΡΓΑΛΕΙΑ WILTON 40624 Έλκηθρο σφυρί μαλακό πρόσωπο 6 λίβρες 26 ίντσες Μήκος | AB6LND 21XU69 406243"5"6 λίβρες3"26 "€214.65
ΕΡΓΑΛΕΙΑ WILTON 40824 Έλκηθρο σφυρί μαλακό πρόσωπο 8 λίβρες Μήκος 24 ιντσών | AB6LNE 21XU71 408243"6"8 λίβρες3"24 "€244.19
ΕΡΓΑΛΕΙΑ WILTON 41036 Έλκηθρο σφυρί μαλακό πρόσωπο 10 λίβρες 38 ίντσες μήκος AB6LNF 21ΧU73 410363"7"10 λίβρες3"38 "€306.08
ΕΡΓΑΛΕΙΑ WILTON 41236 Έλκηθρο σφυρί μαλακό πρόσωπο 12 λίβρες 38 ίντσες Μήκος | AB6LNG 21XU74 412363"7"12 λίβρες3"38 "€348.71
ΕΡΓΑΛΕΙΑ WILTON 40416 Μαλακό πρόσωπο με έλκηθρο 4 λίβρες 18 ίντσες Καουτσούκ / ατσάλι | AF7LRJ 21XU68 404162.5 "5"4 λίβρες2.5 "18 "€164.15
WILTON TOOLS 40636 Soft Face Sledge 6 Lb 38 Inch Καουτσούκ/ατσάλι | AF7LRK 21XU70 406363"5"6 λίβρες3"38 "€234.50

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WILTON TOOLS 40836 Soft Face Sledge 8 Lb 38 ιντσών Καουτσούκ/χάλυβας
€269.82 /μονάδα