MARATHON MOTORS Μοτέρ γενικής χρήσης Globetrotter, ανθεκτικό στις σταγόνες, άκαμπτη βάση


Οι κινητήρες γενικής χρήσης Marathon Globetrotter είναι ιδανικοί για βιομηχανικές και εμπορικές εφαρμογές, όπως HVAC, μεταφορείς, αντλίες, χειρισμός υλικών, μειωτήρες γραναζιών και εργαλειομηχανές.

Φίλτρα
Ρουλεμάν: Μπάλα , Καθήκον: Συνεχής , Κύκλος καθηκόντων: Συνεχής , Ομάδα Αποδοτικότητας: NEMA Premium αποδοτικό , Πράσινη Πιστοποίηση ή Άλλη Αναγνώριση: Αξιολόγηση NEMA PremiumR , Κατηγορία μόνωσης: F , Εφαρμογή κινητήρα: Γενική εφαρμογή , Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήρα: Ανοίξτε το Dripproof , Θέση τοποθέτησης κινητήρα: Οριζόντιος , Σχεδιασμός άξονα κινητήρα: Κλειδωμένο , Θερμική προστασία κινητήρα: Κανένας , Αριθμός ταχυτήτων: 1 , Φάση: 3 , Συντελεστής εξυπηρέτησης: 1.15 , Εγγύηση: 1 έτος
ΣτυλΜοντέλοΜέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.κορνίζαΥλικό πλαισίωνΣχεδιασμός κινητήραRPM πινακίδαςΣχεδιασμός NEMAΟνομαστική απόδοσηΣυνολικό μήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
365TSTDBD6060
40 ° C365TSΑτσάλι3 φάση1782B95%31 1 / 8 "€5,870.75
B
215TTDBD6026
40 ° C215TΑτσάλι3 φάση1768B90.2%17 1 / 2 "€1,541.95
A
364TTDBD6086
40 ° C364TΑτσάλι3 φάση1188B94.1%33.3125 "€6,476.19
C
182TTDBD6001
40 ° C182TΑτσάλι3 φάση3495A86.5%12 1 / 4 "€873.99
D
364TSTDBD6060
40 ° C364TSΑτσάλι3 φάση1782B95%31 11 / 16 "€6,550.92
A
326TSTDBD6001
40 ° C326TSΑτσάλι3 φάση3575B93.5%28 1 / 4 "€4,406.76
A
286TTDBD6026
40 ° C286T-3 φάση1775B94%27 1 / 16 "€3,525.10
A
284TTDBD6026
40 ° C284TΑτσάλι3 φάση1775B93.5%25 11 / 16 "€3,009.04
E
284TSTDBD6001
40 ° C284TSΑτσάλι3 φάση3562B91.5%24 5 / 16 "€2,807.41
F
254TTDBD6026
40 ° C254TΑτσάλι3 φάση1774B88.5%22 5 / 8 "€2,310.75
G
182TTDBD6026
40 ° C182TΑτσάλι3 φάση1750A86.5%12 1 / 4 "€961.17
H
445TTDCD6060
40 ° C445TΜαντεμένια3 φάση1790B95.8%44 9 / 16 "€17,414.79
I
404TTDCD6060
40 ° C404TΜαντεμένια3 φάση1788B95.4%37 3 / 16 "€9,868.14
J
404TSTDCD6060
40 ° C404TSΜαντεμένια3 φάση1788B95.4%33 7 / 8 "€11,150.58
K
284TTDBD6076
40 ° C284TΑτσάλι3 φάση1184B91.5%25 11 / 16 "€3,225.08
L
256TTDBD6026
40 βαθμοί Γ256TΈλασης χάλυβαΦάση 31770-93.0%24.25 "€2,746.33
M
326TTDBD6076
40 βαθμοί Γ326TΈλασης χάλυβαΦάση 31185-93.5%29.75 "€5,113.05
M
364TTDBD6060
40 βαθμοί Γ364TΈλασης χάλυβαΦάση 31785-95.0%31 11 / 16 "€5,958.46
N
286TSTDBD6001
40 βαθμοί Γ286TSΈλασης χάλυβαΦάση 33565-92.5%25.75 "€3,380.00
M
324TTDBD6026
40 βαθμοί Γ324TΈλασης χάλυβαΦάση 31780-94.0%28 9 / 16 "€4,208.40
M
326TTDBD6026
40 βαθμοί Γ326TΈλασης χάλυβαΦάση 31780-94.5%29.75 "€4,482.31
M
324TSTDBD6001
40 βαθμοί Γ324TSΈλασης χάλυβαΦάση 33565-93.0%27 1 / 16 "€4,103.05
O
184TTDBD6026
50 ° C184TΑτσάλι3 φάση1765A88.5%13 1 / 4 "€1,014.90

Χαρακτηριστικά

  • Αυτοί οι κινητήρες διαθέτουν τριφασικό σχεδιασμό που προσφέρει ταχύτητες έως 3600 σ.α.λ. και διατίθενται σε σκελετό από χυτοσίδηρο και χάλυβα για δομική ακαμψία.
  • Διαθέτουν ρουλεμάν για την ομαλή και συνεχή λειτουργία και τη μείωση της τριβής.
  • Διαθέτουν αδιάβροχο περίβλημα που επιτρέπει την ελεύθερη κυκλοφορία του αέρα πάνω από τις περιελίξεις για την ψύξη τους, ενώ αποτρέπει την πτώση μικρών σταγονιδίων υγρού στον κινητήρα.
  • Προσφέρουν μόνωση κατηγορίας F που καθιστά τη μονάδα ικανή να χειρίζεται θερμοκρασίες έως και 155 βαθμούς C.

Πρότυπα και εγκρίσεις

  • UL
  • CE
  • CSA

Συχνές Ερωτήσεις

Τι είναι ένας κινητήρας λειτουργίας inverter;

Ο κινητήρας inverter-duty ελέγχεται από έναν μετατροπέα ή VFD (μεταβλητή συχνότητα κίνησης) που μπορεί να αντέξει τις υψηλότερες αιχμές τάσης που προκαλούνται από VFD και να λειτουργεί σε πολύ χαμηλές ταχύτητες χωρίς υπερθέρμανση.

Ποιος είναι ο σκοπός ενός άκαμπτου χαλύβδινου πλαισίου;

Ο έλασης παρέχει εξαιρετική αντοχή, στιβαρότητα και ολκιμότητα στον κινητήρα, παρέχοντας απρόσκοπτη λειτουργία σε απαιτητικές εφαρμογές.

Τι είναι ένα κιβώτιο αγωγών;

Οι κινητήρες έχουν ένα χαλύβδινο κιβώτιο αγωγών συνδεδεμένο σε αυτούς για να περικλείει τις συνδέσεις σύρματος με ασφάλεια, αποτρέποντας την τυχαία επαφή.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;