MARATHON MOTORS 182TTDBD6026 Μοτέρ γενικής χρήσης, 3 hp, 3 Phase, 1750 Rpm, 230/460VAC, 182T Πλαίσιο | CH6HYU 44N955

MARATHON MOTORS 182TTDBD6026 Κινητήρας γενικής χρήσης, 3 ίπποι, 3 φάση, 1750 σ.α.λ., 230/460VAC, 182Τ Πλαίσιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CH6HYU Μοντέλο: 182TTDBD6026Σταυρός: 44N955

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,085.00 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας γενικού σκοπού
ΡουλεμάνΜπάλα
ΚύκλοςΣυνεχής
κορνίζα182T
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Πλήρες φορτίο8 / 4A
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηΑξιολόγηση NEMA PremiumR
HP3
Hz50 / 60 Hz
Ονομαστικός μετατροπέαςΝαι
Μήκος λιγότερο άξονας9 1 / 2 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 μοίρες ντο
Εφαρμογή κινητήραΓενική εφαρμογή
Σχεδιασμός κινητήρα3 φάση
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΑνοίξτε το Dripproof
Θέση τοποθέτησης κινητήραΟριζόντιος
Τύπος στήριξης κινητήραΆκαμπτη βάση
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΚλειδωμένο
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Θερμική προστασία κινητήραΝ/Α
RPM πινακίδας1750
Σχεδιασμός NEMAA
Ονομαστική απόδοση86.5%
Αριθμός Ταχυτήτων1
Συνολικό μήκος12 1 / 4 "
Φάση3
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Shaft Dia.1 1 / 8 "
Μήκος άξονα2 3 / 4 "
Τάση230 / 460V AC
ΕΓΓΥΗΣΗ1 έτος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 28.7775
Ύψος πλοίου (cm)32.59
Μήκος πλοίου (cm)38.28
Πλάτος πλοίου (cm)36.5
Χώρα ΠροέλευσηςΜεξικό

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.κορνίζαΥλικό πλαισίωνΣχεδιασμός κινητήραRPM πινακίδαςΣχεδιασμός NEMAΟνομαστική απόδοσηΣυνολικό μήκοςΤιμή
MARATHON MOTORS 286TSTDBD6001 Μοτέρ γενικής χρήσης, 40 HP, 3-Phase, 3565 RPM πινακίδας, Τάση 230/460 | CD3BBE 454Χ63 286TSTDBD600140 βαθμοί Γ286TSΈλασης χάλυβαΦάση 33565-92.5%25.75 "€3,663.17
MARATHON MOTORS 364TTDBD6060 Motor Purpose Motor, 60 HP, 3-Phase, 1785 Πινακίδα τύπου RPM, Τάση 230/460 | CD3BBF 454Χ70 364TTDBD606040 βαθμοί Γ364TΈλασης χάλυβαΦάση 31785-95.0%31 11 / 16 "€6,838.60
MARATHON MOTORS 324TSTDBD6001 Μοτέρ γενικής χρήσης, 3-φάση, τάση 230/460, 50 HP | CD3QYM 454Χ66 324TSTDBD600140 βαθμοί Γ324TSΈλασης χάλυβαΦάση 33565-93.0%27 1 / 16 "€4,747.97
MARATHON MOTORS 324TTDBD6026 Μοτέρ γενικής χρήσης, 3-φασικό, Τάση 230/460, 40 HP | CD3QZK 454X64 324TTDBD602640 βαθμοί Γ324TΈλασης χάλυβαΦάση 31780-94.0%28 9 / 16 "€4,685.36
MARATHON MOTORS 326TTDBD6076 Motor Purpose Motor, 3-Phase, Voltage 230/460, 30 HP | CD3RGV 454Χ62 326TTDBD607640 βαθμοί Γ326TΈλασης χάλυβαΦάση 31185-93.5%29.75 "€5,893.98
MARATHON MOTORS 256TTDBD6026 Μοτέρ γενικής χρήσης, 3-φασικό, Τάση 230/460, 20 HP | CD3THU 454X55 256TTDBD602640 βαθμοί Γ256TΈλασης χάλυβαΦάση 31770-93.0%24.25 "€3,103.04
MARATHON MOTORS 326TTDBD6026 Μοτέρ γενικής χρήσης, 3-φασικό, τάση 230/460, 50 HP | CD3TUG 454X67 326TTDBD602640 βαθμοί Γ326TΈλασης χάλυβαΦάση 31780-94.5%29.75 "€5,267.23

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MARATHON MOTORS 182TTDBD6026 Κινητήρας γενικής χρήσης, 3 ίπποι, 3 φάση, 1750 σ.α.λ., 230/460VAC, 182Τ Πλαίσιο
€1,085.00 /μονάδα