Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΡΓΑΛΕΙΑ WILTON 30216 Cross Pein Hammer 2 Lb 17-1 / 2 Inch Μήκος | AC4ZUP 32Η606

WILTON TOOLS 30216 Cross Pein Hammer 2 Lb 17-1/2 Inch Μήκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4ZUP Μοντέλο: 30216Σταυρός: 32H606

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€101.88 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςCross Pein Hammer
Διάμετρος προσώπου1.5 "
Χειρολαβή χρώματοςΜαύρη
Σχεδίαση λαβήςΠιάσιμο
Χειρισμός υλικούΒουλκανισμένο καουτσούκ και χάλυβα
Χρώμα κεφαλήςΓεια Vis Green
επικεφαλής Μήκος4.75 "
Υλικό κεφαλήςΣφυρήλατο χάλυβα
Βάρος κεφαλής2 λίβρες
επικεφαλής Πλάτος1.5 "
Συνολικό μήκος17.5 "
Δυνατότητα TetherΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.8
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)39.37
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ8205203000
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοεπικεφαλής ΜήκοςΒάρος κεφαλήςΤιμή
ΕΡΓΑΛΕΙΑ WILTON 30316 Cross Pein Hammer 3 Lb 17-1 / 2 Inch Μήκος | AC4ZUQ 32Η607 303165"3 λίβρες€138.25

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WILTON TOOLS 30216 Cross Pein Hammer 2 Lb 17-1/2 Inch Μήκος
€101.88 /μονάδα