Κενά ελικοειδή ένθετα

Φίλτρα

ΣτυλΜοντέλοΕισαγωγή μήκουςΜέγεθος τρυπανιούΕξωτερικό μέγεθος σπειρώματος
A666218mmIM8 x 1.25
RFQ
A6662210mm11 / 32 "M10 x 1.25
RFQ
A6662312mm27 / 64 "M12 x 1.25
RFQ
A6662414mm1 / 2 "M14 x 1.5
RFQ
A6662516mm37 / 64 "M16 x 1.5
RFQ
A6662618mm21 / 32 "M18 x 1.5
RFQ
A6662720mm47 / 64 "M20 x 1.5
RFQ
A6662822mm13 / 16 "M22 x 1.5
RFQ
A6662924mm57 / 64 "M24 x 1.5
RFQ
A6663030mm1 3 / 32 "M30 x 2
RFQ
A6663132mm1 3 / 16 "M32 x 2
RFQ
A6663233mm1 7 / 32 "M33 x 2
RFQ
ΣτυλΜοντέλοΕισαγωγή μήκουςΜέγεθος τρυπανιούΕξωτερικό μέγεθος σπειρώματος
A664218mmIM8 x 1.25
RFQ
A6642210mm11 / 32 "M10 x 1.25
RFQ
A6642312mm27 / 64 "M12 x 1.25
RFQ
A6642414mm1 / 2 "M14 x 1.5
RFQ
A6642516mm37 / 64 "M16 x 1.5
RFQ
A6642618mm21 / 32 "M18 x 1.5
RFQ
A6642720mm47 / 64 "M20 x 1.5
RFQ
A6642822mm13 / 16 "M22 x 1.5
RFQ
A6642924mm57 / 64 "M24 x 1.5
RFQ
A6643030mm1 3 / 32 "M30 x 2
RFQ
A6643132mm1 3 / 16 "M32 x 2
RFQ
A6643233mm1 7 / 32 "M33 x 2
RFQ

Κενά ελικοειδή ένθετα

Κρίσλιν Τα κενά ένθετα έχουν σχεδιαστεί για να καλύπτουν τις αχρησιμοποίητες οπές και στη συνέχεια αφαιρούνται όταν το συγκρότημα είναι έτοιμο για επέκταση. Αυτά τα συμπαγή ένθετα σπειρώνονται στο εξωτερικό με σφήνες (κλειδιά) προσαρτημένες στο πάνω μέρος του ενθέματος. Τα ένθετα βιδώνονται στο τμήμα και οι σφήνες στη συνέχεια οδηγούνται προς τα κάτω στα κτυπημένα σπειρώματα για να εμποδίσουν το ένθετο να γυρίσει προς οποιαδήποτε κατεύθυνση. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε περιπτώσεις όπου απαιτείται ένας μη τυπικός συνδυασμός μεγέθους. Επιλέξτε από μια τεράστια ποικιλία λευκών ενθέτων Chrislynn, διαθέσιμα σε ανθρακούχο χάλυβα και 303 παραλλαγές από ανοξείδωτο ατσάλι Raptor Supplies.

Συχνές Ερωτήσεις

Πώς να επιλέξετε τις κατάλληλες διαστάσεις ενός ελικοειδούς ενθέτου;

Το μήκος του ελικοειδούς ενθέματος πρέπει να είναι ίσο με την επιθυμητή διάμετρο του συνδετήρα. Οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν μακρύτερα ένθετα από τα απαιτούμενα για αυξημένη αντοχή και ισχύ συγκράτησης. Το ακριβές μήκος ένθετου μπορεί επίσης να ποικίλλει ανάλογα με το υλικό βάσης. Τα σκληρά υλικά όπως ο χάλυβας δεν χρειάζονται μακρά ένθετα, ενώ τα μαλακά υλικά όπως το αλουμίνιο απαιτούν μεγαλύτερο ένθετο.

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των ελικοειδών και των ενθέτων σπειρώματος κλειδώματος κλειδιού;

  • Τα ελικοειδή ένθετα λειτουργούν ως επί το πλείστον ελεύθερα και επιτρέπουν τη σύνδεση με μεταλλικούς συνδετήρες χωρίς τη χρήση επικάλυψης ή λιπαντικού. Είναι ιδανικά για περιβάλλοντα χωρίς σωματίδια και μπορούν να επεκταθούν μετά την εγκατάσταση για να ασφαλιστούν στο βασικό υλικό.
  • Τα ένθετα κλειδώματος πλήκτρων σχηματίζουν το ισχυρότερο κράτημα από όλα τα ένθετα με σπείρωμα σε μαλακές μεταλλικές επιφάνειες χρησιμοποιώντας τα παραμορφωμένα εσωτερικά σπειρώματα / κλειδιά ασφάλισης. Αποτρέπουν την ολίσθηση ή την περιστροφή οδηγώντας μέσα στο περιβάλλον υλικό. Έχουν υψηλή αντοχή, λόγω της συμπαγούς, μονοκόμματης μεταλλικής κατασκευής τους, σε αντίθεση με τα ελικοειδή ένθετα που είναι κατασκευασμένα από κουλουριασμένο σύρμα.

Πώς να εγκαταστήσετε ένα ένθετο σπειρώματος κλειδώματος κλειδιού;

  • Ανοίξτε μια τρύπα σύμφωνα με την απαιτούμενη εφαρμογή και χτυπήστε την τρύπα που έχετε ανοίξει.
  • Βάλτε τα κλειδιά του ένθετου σε κάθετες υποδοχές του εργαλείου εγκατάστασης και τυλίξτε το ένθετο μέσα στην οπή μέχρι να έρθει στο ίδιο επίπεδο με την κορυφή της επιφάνειας.
  • Σηκώστε και περιστρέψτε το εργαλείο για να τοποθετήσετε το κλειδί μέσα στο υλικό μέχρι τα κλειδιά να είναι ομοιόμορφα πάνω από το ένθετο.

Μπορούν τα κενά ελικοειδή ένθετα να αφαιρεθούν μόλις εγκατασταθούν;

Ναι, τα ένθετα κλειδώματος κλειδιού ή τα ένθετα συμπαγούς βράχου μπορούν να αφαιρεθούν λυγίζοντας τα κλειδιά ασφάλισης έξω από το υλικό και χρησιμοποιώντας ένα εργαλείο περιέλιξης για να αφαιρέσετε το ένθετο από το υλικό βάσης προς την αντίθετη κατεύθυνση από αυτήν που χρησιμοποιήθηκε κατά την εγκατάσταση.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα ενός συμπαγούς ένθετου πέτρας κλειδώματος;

Τα στερεά ένθετα ασφάλισης βράχου έχουν κλειδιά ασφάλισης που σφηνώνονται στην αυλάκωση για να σχηματίζουν εσωτερική κλειδαριά με σπειρώματα και να εμποδίζουν την περιστροφή των ενθεμάτων.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα ενός ένθετου στερεού βράχου;

  • Απλή εγκατάσταση και αφαίρεση.
  • Είναι σχεδόν αδύνατο να στρίψουν ή να σταυρώσουν το νήμα κατά την / μετά την εγκατάσταση.
  • Τα στερεά ένθετα βράχου δεν απαιτούν κόλλες για να τα συγκρατούν στη θέση τους.
  • Σπάνια επηρεάζονται από κρύες ή υψηλές θερμοκρασίες καθώς ασφαλίζονται μηχανικά.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;