Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΡΓΑΛΕΙΑ WILTON 90616 Έλκηθρο Hammer 6 Lb 16 ίντσες Καουτσούκ / χάλυβας | AF6XXD 20PD94

WILTON TOOLS 90616 Sledge Hammer 6 Lb 16 Inch Καουτσούκ/ατσάλι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6XXD Μοντέλο: 90616Σταυρός: 20PD94

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€417.78 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφυρί με διπλό πρόσωπο
Διάμετρος προσώπου1.75 "
Χειρολαβή χρώματοςΜαύρη
Σχεδίαση λαβήςΠιάσιμο
Χειρισμός υλικούΒουλκανισμένο καουτσούκ και χάλυβα
Χρώμα κεφαλήςΦυσικό
επικεφαλής Μήκος5 5 / 16 "
Υλικό κεφαλήςΟρείχαλκος
Βάρος κεφαλής6 λίβρες
επικεφαλής Πλάτος2"
Συνολικό μήκος16 "
Δυνατότητα TetherΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.24
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)40.64
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ8205200000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοεπικεφαλής ΠλάτοςΔιάμετρος προσώπουΣχεδίαση λαβήςΣυνολικό μήκοςΧειρισμός υλικούΧρώμα κεφαλήςεπικεφαλής ΜήκοςΥλικό κεφαλήςΤιμή
WILTON TOOLS 20212 BASH Sledge Hammer, 2-1/2 lb Head, 12 In Handle, Drop Forged Steel | AA3ZUP 12A536 202122"2"Πιάσιμο14 "Βουλκανισμένο καουτσούκ και χάλυβαΓεια Vis Green4"Σφυρήλατο χάλυβα€101.98
ΕΡΓΑΛΕΙΑ WILTON 20412 Έλκηθρο σφυρί 4 λίβρες 12 ιντσών Καουτσούκ / χάλυβα AA3ZUQ 12A537 204122.125 "2.125 "Πιάσιμο12 "Βουλκανισμένο καουτσούκ και χάλυβαΓεια Vis Green2.5 "Σφυρήλατο χάλυβα€116.13
ΕΡΓΑΛΕΙΑ WILTON 20416 Έλκηθρο σφυρί 4 λίβρες 16 ίντσες Καουτσούκ / χάλυβας | AA3ZUR 12A538 204162.5 "2.5 "Πιάσιμο18 "Βουλκανισμένο καουτσούκ και χάλυβαΓεια Vis Green5"Σφυρήλατο χάλυβα€136.20
ΕΡΓΑΛΕΙΑ WILTON 20624 Έλκηθρο 6 λίβρες 24 ίντσες Καουτσούκ / χάλυβα AA3ZUT 12A539 206242.25 "2.25 "Πιάσιμο24 "Βουλκανισμένο καουτσούκ και χάλυβαΓεια Vis Green3"Σφυρήλατο χάλυβα€203.07
ΕΡΓΑΛΕΙΑ WILTON 20630 Έλκηθρο σφυρί 6 λίβρες 30 ιντσών Καουτσούκ / χάλυβα AA3ZUU 12A540 206303"3"Πιάσιμο32 "Βουλκανισμένο καουτσούκ και χάλυβαΓεια Vis Green5"Σφυρήλατο χάλυβα€213.94
WILTON TOOLS 20824 BASH Sledge Hammer 8 Lbs Head 24 "Λαβή, καουτσούκ / ατσάλι | AA3ZUV 12A541 208242.5 "2.5 "Πιάσιμο24 "Βουλκανισμένο καουτσούκ και χάλυβαΓεια Vis Green3"Σφυρήλατο χάλυβα€219.86
ΕΡΓΑΛΕΙΑ WILTON 20830 Έλκηθρο Hammer 8 Lbs 30 ίντσες Καουτσούκ / χάλυβα | AA3ZUW 12A542 208303"3"Πιάσιμο32 "Βουλκανισμένο καουτσούκ και χάλυβαΓεια Vis Green6"Σφυρήλατο χάλυβα€249.35

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WILTON TOOLS 90616 Sledge Hammer 6 Lb 16 Inch Καουτσούκ/ατσάλι
€417.78 /μονάδα