ΕΡΓΑΛΕΙΑ WILTON 20830 Έλκηθρο Hammer 8 Lbs 30 ίντσες Καουτσούκ / χάλυβα | AA3ZUW 12A542

WILTON TOOLS 20830 Sledge Hammer 8 Lbs 30 Inch Καουτσούκ/ατσάλι

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AA3ZUW Μοντέλο: 20830Σταυρός: 12A542

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€243.85 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφυρί με διπλό πρόσωπο
Διάμετρος προσώπου3"
Χειρολαβή χρώματοςΜαύρη
Σχεδίαση λαβήςΠιάσιμο
Χειρισμός υλικούΒουλκανισμένο καουτσούκ και χάλυβα
Χρώμα κεφαλήςΓεια Vis Green
επικεφαλής Μήκος6"
Υλικό κεφαλήςΣφυρήλατο χάλυβα
Βάρος κεφαλής8 λίβρες
επικεφαλής Πλάτος3"
Συνολικό μήκος32 "
Δυνατότητα TetherΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.65
Ύψος πλοίου (cm)7.11
Μήκος πλοίου (cm)77.72
Πλάτος πλοίου (cm)17.78
Κωδικός ΕΣ8205206000
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Το Wilton 20830 είναι ένα βαρέως τύπου, διπλό πρόσωπο σφυρί έλκηθρο κατάλληλο για την τοποθέτηση στύλων φράχτη, την οδήγηση στοιβάδων σε βραχώδες έδαφος και σπάσιμο πετρών / σκυροδέματος.
    • Έχει μια σφυρήλατη χαλύβδινη κεφαλή 46 HRC προσαρτημένη με ασφάλεια στη λαβή χρησιμοποιώντας μια πλάκα ασφαλείας για να αποφευχθεί η αποκόλληση της κεφαλής.
    • Αυτό το σφυρί Wilton διαθέτει λαβή από καουτσούκ βουλκανισμένο μήκους 30 ιντσών με χαλύβδινο πυρήνα για ισχυρή και αντιολισθητική λαβή, παχύ και κωνικό λαιμό για να ελαχιστοποιεί την κόπωση του χειριστή και μια τρύπα κορδονιού για τη στερέωση του σφυριού στον καρπό ή ένα σταθερό αντικείμενο.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοεπικεφαλής ΠλάτοςΔιάμετρος προσώπουΣχεδίαση λαβήςΣυνολικό μήκοςΧειρισμός υλικούΧρώμα κεφαλήςεπικεφαλής ΜήκοςΥλικό κεφαλήςΤιμή
WILTON TOOLS 20212 BASH Sledge Hammer, 2-1/2 lb Head, 12 In Handle, Drop Forged Steel | AA3ZUP 12A536 202122"2"Πιάσιμο14 "Βουλκανισμένο καουτσούκ και χάλυβαΓεια Vis Green4"Σφυρήλατο χάλυβα€122.76
ΕΡΓΑΛΕΙΑ WILTON 20412 Έλκηθρο σφυρί 4 λίβρες 12 ιντσών Καουτσούκ / χάλυβα AA3ZUQ 12A537 204122.125 "2.125 "Πιάσιμο12 "Βουλκανισμένο καουτσούκ και χάλυβαΓεια Vis Green2.5 "Σφυρήλατο χάλυβα€137.03
ΕΡΓΑΛΕΙΑ WILTON 20416 Έλκηθρο σφυρί 4 λίβρες 16 ίντσες Καουτσούκ / χάλυβας | AA3ZUR 12A538 204162.5 "2.5 "Πιάσιμο18 "Βουλκανισμένο καουτσούκ και χάλυβαΓεια Vis Green5"Σφυρήλατο χάλυβα€166.66
ΕΡΓΑΛΕΙΑ WILTON 20624 Έλκηθρο 6 λίβρες 24 ίντσες Καουτσούκ / χάλυβα AA3ZUT 12A539 206242.25 "2.25 "Πιάσιμο24 "Βουλκανισμένο καουτσούκ και χάλυβαΓεια Vis Green3"Σφυρήλατο χάλυβα€212.91
ΕΡΓΑΛΕΙΑ WILTON 20630 Έλκηθρο σφυρί 6 λίβρες 30 ιντσών Καουτσούκ / χάλυβα AA3ZUU 12A540 206303"3"Πιάσιμο32 "Βουλκανισμένο καουτσούκ και χάλυβαΓεια Vis Green5"Σφυρήλατο χάλυβα€228.52
WILTON TOOLS 20824 BASH Sledge Hammer 8 Lbs Head 24 "Λαβή, καουτσούκ / ατσάλι | AA3ZUV 12A541 208242.5 "2.5 "Πιάσιμο24 "Βουλκανισμένο καουτσούκ και χάλυβαΓεια Vis Green3"Σφυρήλατο χάλυβα€230.36
ΕΡΓΑΛΕΙΑ WILTON 20836 Έλκηθρο σφυρί 8 λίβρες 36 ίντσες Καουτσούκ / χάλυβας | AA3ZUX 12A543 208363"3"Πιάσιμο38 "Βουλκανισμένο καουτσούκ και χάλυβαΓεια Vis Green6"Σφυρήλατο χάλυβα€265.01

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WILTON TOOLS 20830 Sledge Hammer 8 Lbs 30 Inch Καουτσούκ/ατσάλι
€243.85 /μονάδα