DAYTON Ρυθμιζόμενοι έλεγχοι ταχύτητας, Περιστροφικός, 120V


Φίλτρα
ταιριάζει: Μονό κιβώτιο συμμοριών , Υψος: 4.5 " , Τύπος: Περιστροφικό, ρυθμιζόμενο , Τάση: 120
ΣτυλΜοντέλοΒάθοςΜέγιστη. AmpsΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
22PP74
1-1 / 4 "124.5 "€108.24
B
22PP73
1-1 / 4 "82.75 "€119.46
C
22PP72
1-3 / 8 "32.75 "€41.02

Ρυθμιζόμενοι έλεγχοι ταχύτητας, Περιστροφικός, 120V

Τα ρυθμιζόμενα χειριστήρια ταχύτητας Dayton έχουν σχεδιαστεί για να ελέγχουν την ταχύτητα των εμπορικών και βιομηχανικών ανεμιστήρων οροφής Dayton. Αυτά τα περιστροφικά χειριστήρια ταχύτητας διαθέτουν επιλογέα On/Off για ακριβή ρύθμιση της πλάκας με ένδειξη κατεύθυνσης. Είναι στη λίστα UL για ασφαλή λειτουργία και περιλαμβάνουν βίδες στερέωσης και συρμάτινα παξιμάδια για εύκολη εγκατάσταση. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα από αυτά τα ρυθμιζόμενα χειριστήρια ταχύτητας 120 V, διαθέσιμα σε ονομασίες ρεύματος 1, 3, 8 και 12 Α.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;