Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 22PP72 Ρυθμιζόμενος έλεγχος ταχύτητας Περιστροφικός 120v 3a | AB6YGE

DAYTON 22PP72 Speed ​​Control Ρυθμιζόμενο Περιστροφικό 120v 3a

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6YGE Μοντέλο: 22PP72

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€41.02 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΈλεγχος ταχύτητας
Βάθος1-3 / 8 "
ταιριάζειΜονό κιβώτιο συμμοριών
Ύψος4.5 "
Μέγιστη. Amps3
Χρώμα πλάκαςΑσημένιο
Αλλάξτε το χρώμαΜαύρη
ΧαρακτηριστικάΠεριστροφικό, ρυθμιζόμενο
Τάση120
Πλάτος2.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.162
Ύψος πλοίου (cm)12.19
Μήκος πλοίου (cm)8.38
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ8536509020
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΜέγιστη. AmpsΠλάτοςΤιμή
DAYTON 22PP73 Ρυθμιζόμενος περιστροφικός ρυθμιστής 120v 8a | AB6YGF 22PP731-1 / 4 "82.75 "€119.46
DAYTON 22PP74 Ρυθμιζόμενη ταχύτητα περιστροφικής περιστροφής 120v 12a | AB6YGG 22PP741-1 / 4 "124.5 "€108.24

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 22PP72 Speed ​​Control Ρυθμιζόμενο Περιστροφικό 120v 3a
€41.02 /μονάδα