ΕΡΓΑΛΕΙΑ WILTON 21436 Έλκηθρο σφυρί 14 λίβρες 36 ίντσες Καουτσούκ / χάλυβας | AA3ZVF 12A551

WILTON TOOLS 21436 Sledge Hammer 14 Lbs 36 Inch Καουτσούκ/ατσάλι

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AA3ZVF Μοντέλο: 21436Σταυρός: 12A551

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€357.13 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφυρί με διπλό πρόσωπο
Διάμετρος προσώπου3"
Χειρολαβή χρώματοςΜαύρη
Σχεδίαση λαβήςΠιάσιμο
Χειρισμός υλικούΒουλκανισμένο καουτσούκ και χάλυβα
Χρώμα κεφαλήςΓεια Vis Green
επικεφαλής Μήκος7"
Υλικό κεφαλήςΣφυρήλατο χάλυβα
Βάρος κεφαλής14 λίβρες
επικεφαλής Πλάτος3"
Συνολικό μήκος36 "
Δυνατότητα TetherΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.505
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)91.44
Πλάτος πλοίου (cm)19.05
Κωδικός ΕΣ8205206000
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοεπικεφαλής ΠλάτοςΔιάμετρος προσώπουΣχεδίαση λαβήςΣυνολικό μήκοςΧειρισμός υλικούΧρώμα κεφαλήςεπικεφαλής ΜήκοςΥλικό κεφαλήςΤιμή
WILTON TOOLS 20212 BASH Sledge Hammer, 2-1/2 lb Head, 12 In Handle, Drop Forged Steel | AA3ZUP 12A536 202122"2"Πιάσιμο14 "Βουλκανισμένο καουτσούκ και χάλυβαΓεια Vis Green4"Σφυρήλατο χάλυβα€122.76
ΕΡΓΑΛΕΙΑ WILTON 20412 Έλκηθρο σφυρί 4 λίβρες 12 ιντσών Καουτσούκ / χάλυβα AA3ZUQ 12A537 204122.125 "2.125 "Πιάσιμο12 "Βουλκανισμένο καουτσούκ και χάλυβαΓεια Vis Green2.5 "Σφυρήλατο χάλυβα€137.03
ΕΡΓΑΛΕΙΑ WILTON 20416 Έλκηθρο σφυρί 4 λίβρες 16 ίντσες Καουτσούκ / χάλυβας | AA3ZUR 12A538 204162.5 "2.5 "Πιάσιμο18 "Βουλκανισμένο καουτσούκ και χάλυβαΓεια Vis Green5"Σφυρήλατο χάλυβα€166.66
ΕΡΓΑΛΕΙΑ WILTON 20624 Έλκηθρο 6 λίβρες 24 ίντσες Καουτσούκ / χάλυβα AA3ZUT 12A539 206242.25 "2.25 "Πιάσιμο24 "Βουλκανισμένο καουτσούκ και χάλυβαΓεια Vis Green3"Σφυρήλατο χάλυβα€212.91
ΕΡΓΑΛΕΙΑ WILTON 20630 Έλκηθρο σφυρί 6 λίβρες 30 ιντσών Καουτσούκ / χάλυβα AA3ZUU 12A540 206303"3"Πιάσιμο32 "Βουλκανισμένο καουτσούκ και χάλυβαΓεια Vis Green5"Σφυρήλατο χάλυβα€228.52
WILTON TOOLS 20824 BASH Sledge Hammer 8 Lbs Head 24 "Λαβή, καουτσούκ / ατσάλι | AA3ZUV 12A541 208242.5 "2.5 "Πιάσιμο24 "Βουλκανισμένο καουτσούκ και χάλυβαΓεια Vis Green3"Σφυρήλατο χάλυβα€230.36
ΕΡΓΑΛΕΙΑ WILTON 20830 Έλκηθρο Hammer 8 Lbs 30 ίντσες Καουτσούκ / χάλυβα | AA3ZUW 12A542 208303"3"Πιάσιμο32 "Βουλκανισμένο καουτσούκ και χάλυβαΓεια Vis Green6"Σφυρήλατο χάλυβα€243.85

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WILTON TOOLS 21436 Sledge Hammer 14 Lbs 36 Inch Καουτσούκ/ατσάλι
€357.13 /μονάδα