Ενέργειες: DPDT , Αντιμικροβιακό: Οχι , Περιβάλλον Εφαρμογής: Βιομηχανικά περιβάλλοντα , Συνδεσιμότητα: Ενσύρματο πίσω και πλάι , Βαθμός: Βαρέως , Υψος: 1.87 " , Μήκος: 4.06 " , Κλείδωμα: Οχι , Αριθμός Πολωνών: 2 , Θερμοκρασία λειτουργίας: Μέγιστη συνεχής 75 Deg. C και ελάχιστο-40 Deg. C χωρίς πρόσκρουση , Στυλ: Εναλλαγή , Λειτουργία διακόπτη: συντηρείται , Τύπος διακόπτη: 4-Way , Τάση (AC): από 120 έως 277 , Αξιολόγηση τάσης: 120-277 VAC , Πλάτος: 1.31 " , Μέγεθος καλωδίου: # 14 AWG έως # 10 AWG , Μέθοδος καλωδίωσης: Πίσω και πλάγια
Διακόπτες 4 Way Toggle, Extreme Heavy-Duty Industrial Series
Hubbell Wiring Device-Kellems εξαιρετικά βαριές βιομηχανικές σειρές, διακόπτες εναλλαγής 4 κατευθύνσεων είναι ιδανικοί για τον έλεγχο ηλεκτρικών φωτιστικών από 3 διαφορετικές τοποθεσίες σε κατασκευαστικές και βιομηχανικές εφαρμογές. Διαθέτουν οπίσθιο & πλαϊνό σχέδιο για βελτιστοποίηση συνδέσεων καλωδίωσης μέσω τερματικών. Αυτοί οι διακόπτες έχουν θερμοσκληρυνόμενη κατασκευή με μεταλλική γέφυρα από ψευδάργυρο, διακόπτες από νάιλον και επαφές από κράμα αργύρου για ανθεκτικότητα και αντοχή στη διάβρωση. Επιλέξτε από ένα ευρύ φάσμα αυτών των διακοπτών, διαθέσιμο σε τρέχουσες βαθμολογίες 15 & 20Α με καφέ, κόκκινο, λευκό, ελεφαντόδοντο και γκρι χρώματα.
Raptor supplies προσφέρει, επίσης, 3-way έξτρα βαρέως τύπου βιομηχανικοί διακόπτες εναλλαγής με παρόμοιες λειτουργίες και προδιαγραφές για τον έλεγχο ηλεκτρικών συσκευών από 2 διαφορετικές θέσεις.