VESTIL Σειρά G6 Δομικοί προφυλακτήρες ραφιών με λαστιχένιο προφυλακτήρα


Φίλτρα
Τύπος συνημμένου: Μπουλόνι ενεργοποιημένο , Μέγεθος καναλιού: 6" , Πάχος καναλιού: 0.2 " , Χρώμα: Κίτρινο , Βάθος: 7.75 " , Υλικό: Ατσάλι , Μέγεθος οπής τοποθέτησης: 5 / 8 " , Βάθος πλάκας τοποθέτησης: 6" , Πάχος πλάκας τοποθέτησης: 1 / 4 " , Πλάτος πλάκας τοποθέτησης: 8 1 / 16 " , Μέγεθος πακέτου: 1 , Μήκος χρήσης: 2 7 / 8 " , Πλάτος: 8.06 "
ΣτυλΜοντέλοΎψοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
G6-12-Β
12.25 "€118.76
B
G6-18-Β
18.25 "€151.56
C
G6-24-Β
24.25 "€184.69
D
G6-36-Β
36.25 "€244.80

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;