Πυρηνώσεις

Φίλτρα

HUSQVARNA -

Πυρήνα Bits

ΣτυλΜοντέλοΜέγεθος νήματοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
ADRI8-VAC-41 1 / 4-7€290.31
RFQ
BDRI8-VAC-1.58€144.07
ΣτυλΜοντέλοΜέγεθοςΜέγεθος νήματοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
ABanner-1.51 1/2 λίβρες5 / 8-11€147.30
ABanner-11"5 / 8-11€126.87
ABanner-2.52 1/2 λίβρες8€226.87
ABanner-22"8€183.87
ABanner-3.53 1/2 λίβρες8€291.38
ABanner-33"8€252.93
ABanner-4.54-1 / 2 "8€379.54
ABanner-44mm8€314.67
ABanner-55"8€415.03
ABanner-5.55-1 / 2 "8€459.11
ABanner-668€495.67
ABanner-888€721.46
ABanner-99"8€834.36
ABanner-10108€951.55
ABanner-1111 "8€1,130.94
ABanner-1212 "8€1,182.72
ABanner-1313 "8€1,284.87
ABanner-1414 "8€1,388.09
MILWAUKEE -

Sds Plus Core Bit

ΣτυλΜοντέλοΜήκος διάτρησηςΜέγεθοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A48-95-6070--€76.89
B48-20-6153-1 1/2 λίβρες€7.32
B48-20-6161-4mm€13.01
B48-20-6152-1 3 / 8 "€6.94
B48-20-6156-1 3 / 4 "€7.72
B48-20-6157-2"€8.20
B48-20-6158-2 1/2 λίβρες€9.70
B48-20-6151-1 1/4 λίβρες€6.94
B48-20-6159-3"€10.54
C48-20-6150-1-1/4" to 1-1/2"€38.68
D48-20-50352 13 / 16 "2"€214.03
D48-20-50302 13 / 16 "1 3 / 4 "€200.71
D48-20-50402 13 / 16 "2 1/2 λίβρες€259.57
E48-20-50552 13 / 16 "4mm€389.81
E48-20-50452 13 / 16 "3"€270.98
E48-20-50502 13 / 16 "3 1/2 λίβρες€330.33
D48-20-50053 13 / 16 "1"€91.85
D48-20-50253 13 / 16 "1 1/2 λίβρες€191.26
D48-20-50203 13 / 16 "1 3 / 8 "€181.27
D48-20-50153 13 / 16 "1 1/4 λίβρες€158.18
D48-20-50103 13 / 16 "1 1 / 8 "€102.09
ΣτυλΜοντέλοΜήκος διάτρησηςΣυνολικό μήκοςΜέγεθοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AHC85407"12 "3-9 / 16 "€405.00
AHC85507"12 "4mm€490.43
AHC85017"12 "1 3 / 4 "€242.98
AHC85107"12 "2"€274.04
AHC85217"12 "2 5 / 8 "€323.44
AHC85317"12 "3 1 / 4 "€363.08
AHC855512 "17 "4mm€438.10
AHC853617 "22 "3 1 / 4 "€384.42
AHC854517 "22 "3-9 / 16 "€391.82
AHC859517 "22 "6€738.01
AHC850617 "22 "1 3 / 4 "€306.53
AHC851517 "22 "2"€329.48
AHC857517 "22 "5"€610.25
ΣτυλΜοντέλοΜήκος διάτρησηςΣυνολικό μήκοςΜέγεθοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AHC80107"12 "2"€401.80
AHC80317"12 "3 1 / 4 "€485.01
AHC80507"12 "4mm€535.34
AHC80707"12 "5"€679.88
AHC801517 "22 "2"€373.56
AHC805517 "22 "4mm€607.46
AHC804517 "22 "3-9 / 16 "€559.85
AHC807517 "22 "5"€766.49
BOSCH -

Κομμάτι πυρήνα σφυριού

ΣτυλΜοντέλοΜήκος διάτρησηςΣυνολικό μήκοςΜέγεθοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AHC85167"12 "2 1 / 4 "€303.06
BHC85707"12 "5"€527.99
CHC851717 "22 "2 1 / 4 "€327.78
DHC852617 "22 "2 5 / 8 "€411.81
ΣτυλΜοντέλοΜέγεθοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A01511 HDZGH1-1/2 x 5/8-11"€113.22
A01211 HDZGH1-1/4 x 5/8-11"€106.25
A02511 HDZGH2-1/2 x 5/8-11"€186.72
A02211 HDZGH2-1/4 x 5/8-11"€135.10
A04512 HDZGH4-1/2 x 5/8-11"€380.51
A04212 HDZGH4-1/4 x 5/8-11"€324.95
DIAMOND VANTAGE -

Πυρήνα Bits

ΣτυλΜοντέλοΜήκος διάτρησηςΕίδοςΣυνολικό μήκοςΜέγεθοςΜέγεθος νήματοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AS-01012HDSBSLX43"Βασικό κομμάτι4 2 / 5 "1"5 / 8-11€107.56
AS-01512HDSBSLX43"Βασικό κομμάτι4 2 / 5 "1.5 "5 / 8-11€120.57
AS-03012HDSBSLX43"Βασικό κομμάτι4 2 / 5 "3"5 / 8-11€191.35
AS-02512HDSBSLX43"Βασικό κομμάτι4 2 / 5 "2.5 "5 / 8-11€176.93
AS-01712HDSBSLX43"Βασικό κομμάτι4 2 / 5 "1.75mm5 / 8-11€136.50
AS-01312HDSBSLX43"Βασικό κομμάτι4 2 / 5 "1.375 "5 / 8-11€114.10
AS-01212HDSBSLX43"Βασικό κομμάτι4 2 / 5 "1.25 "5 / 8-11€107.65
B02011 HDZGH10 "Κομμάτι πυρήνα, στεγνό10 "2 x 5 / 8-11 "5 / 8-11€146.76
B03511 HDZGH10 "Κομμάτι πυρήνα, στεγνό10 "3-1/2 x 5/8-11"5 / 8-11€268.52
B04012 HDZGH10 "Κομμάτι πυρήνα, στεγνό10 "4 x 5 / 8-11 "5 / 8-11€322.34
B06012 HDZGH10 "Κομμάτι πυρήνα, στεγνό10 "6 x 5 / 8-11 "5 / 8-11€463.89
B05012 HDZGH10 "Κομμάτι πυρήνα, στεγνό10 "5 x 5 / 8-11 "5 / 8-11€417.17
B01711 HDZGH10 "Κομμάτι πυρήνα, στεγνό10 "1-3/4 x 5/8-11"5 / 8-11€127.12
B03011 HDZGH10 "Κομμάτι πυρήνα, στεγνό10 "3 x 5 / 8-11 "5 / 8-11€222.38
B01011 HDZGH10 "Κομμάτι πυρήνα, στεγνό10 "1 x 5 / 8-11 "5 / 8-11€104.23
C08016JWHX214 "Βασικό κομμάτι14 "88€609.64
D01712 JWZGH14 "Βασικό κομμάτι14 "1-3/4 x 1-1/4-7"8€155.09
D02214 JWZGH14 "Βασικό κομμάτι14 "2-1/4 x 1-1/4-7"8€169.51
D02514 JWZGH14 "Βασικό κομμάτι14 "2-1/2 x 1-1/4-7"8€210.42
C04214JWHX214 "Βασικό κομμάτι14 "4-1 / 4 "8€317.99
D02714 JWZGH14 "Βασικό κομμάτι14 "2-3/4 x 1-1/4-7"8€202.24
D03014 JWZGH14 "Βασικό κομμάτι14 "3 x 1-1/4-7"8€256.84
D07016 JWZGH14 "Βασικό κομμάτι14 "7"8€533.19
D09018 JWZGH14 "Βασικό κομμάτι14 "9 x 1-1/4-7"8€593.47
D02014 JWZGH14 "Βασικό κομμάτι14 "2 x 1-1/4-7"8€178.38
DIAMOND VANTAGE -

Core Bit 6 ίντσες

ΣτυλΜοντέλοΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A06014JWHX2€462.53
A06014JWHAX2€432.88
ΣτυλΜοντέλοΜέγεθοςΜέγεθος νήματοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A01212 JWZGH1-1/4 x 1-1/4-7"8€103.61
A01212 HWZGH1-1/4 x 5/8-11"5 / 8-11€111.80
ΣτυλΜοντέλοΜέγεθοςΜέγεθος νήματοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A01512 JWZGH1-1/2 x 1-1/-7"8€110.70
A01512 HWZGH1-1/2 x 5/8-11"5 / 8-11€135.23
ΣτυλΜοντέλοΕίδοςΜέγεθοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
ADW59001-1 / 2 "Dia. X 4" Long1 1/2 ". X 4" lg.€209.07
ADW59012 "Dia. X 4" Μακρύ2 "dia. X 4" lg.€260.48
ADW59022-1 / 2 "Dia. X 4" Long2 1/2 ". X 4" lg.€296.19
ADW59033 "Dia. X 4" Μακρύ3 "dia. X 4" lg.€379.26
ADW59043-1 / 2 "Dia. X 4" Long3 1/2 ". X 4" lg.€399.56
ADW59054 "Dia. X 4" Μακρύ4 "dia. X 4" lg.€441.18
ADW59065 "Dia. X 4" Μακρύ5 "dia. X 4" lg.€618.24
DIAMOND VANTAGE -

Core Bit 4 ίντσες

ΣτυλΜοντέλοΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A04014JWHX2€305.63
A04014JWHAX2€288.61
DIAMOND VANTAGE -

Core Bit 2-1 / 4 ίντσες

ΣτυλΜοντέλοΜήκος διάτρησηςΣυνολικό μήκοςΜέγεθοςΜέγεθος νήματοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AS-02212HDSBSLX43"4 2 / 5 "2.25 "5 / 8-11€158.90
B02214JWHAX214 "14 "2 1 / 4 "8€181.20
DIAMOND VANTAGE -

Core Bit 2 ίντσες

ΣτυλΜοντέλοΜήκος διάτρησηςΣυνολικό μήκοςΜέγεθος νήματοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AS-02012HDSBSLX43"4 2 / 5 "5 / 8-11€141.54
B02014JWHX214 "14 "8€187.16
BOSCH -

Spline Core Bit

ΣτυλΜοντέλοΜήκος διάτρησηςΣυνολικό μήκοςΜέγεθοςΜέγεθος νήματοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AHC803612 "3.62 "3.25 "3.25 "€565.50
BHC801712 "22 "2 1 / 4 "Spline€465.82
CHC802617 "22 "2 5 / 8 "Spline€503.11
DHC800617 "22 "1 3 / 4 "Spline€342.30
EHC808517 "22 "6Spline€978.05
BOSCH -

Hammer Core Bit 2 τεμάχια

ΣτυλΜοντέλοΜέγεθοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AHC75011 3 / 4 "€194.43
BHC75032 1/2 λίβρες€250.27
AHC75022"€242.27
CHC75053 1/2 λίβρες€338.11
DHC75043"€329.49
EHC75064mm€340.12
CHC75075"€392.46
FHC75086€575.23
ΣτυλΜοντέλοΜέγεθοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AT3912SC1 3 / 8 "€96.84
AT3914SC1 7 / 8 "€146.83
AT3910SC1"€76.91
AT3911SC1-3 / 16 "€88.87
AT3913SC1-9 / 16 "€100.98
AT3915SC2-9 / 16 "€118.98
AT3916SC2-11 / 16 "€154.26
AT3919SC3 1/2 λίβρες€236.76
AT3917SC3-1 / 8 "€171.03
AT3918SC3-3 / 16 "€198.80
AT3920SC3-7 / 8 "€248.35
AT3921SC4-3 / 8 "€225.37
BOSCH -

Πυρήνας προσαρμογείς

ΣτυλΜοντέλοΜέγεθοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
ACAM0088€158.88
BCAM01818 "€172.99
MILWAUKEE -

Επέκταση Core Bit 7-1 / 2 In

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
48-95-6075AD6LHX€100.42
DAYTON -

Μύτη πυρήνα, μήκος 14 ιντσών, νήμα κορμού 1 1/4-7, διάμετρος πυρήνα 3 ιντσών, μήκος 14 ίντσες

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
B10-3CH6TCZ€243.38
δείτε Λεπτομέρειες
12

Πυρηνώσεις

Οι κορυφές του πυρήνα διαθέτουν ένα κοίλο κέντρο, έχουν κατασκευή σαν πριόνι οπής και χρησιμοποιούνται για την αφαίρεση κυλινδρικών τμημάτων από ένα υλικό. Μπορούν να ανοίξουν τρύπες χωρίς να αφήσουν κανένα υλικό πίσω τους και διατίθενται σε υλικά κοπής καρβιδίου και διαμαντιού. Οι μύτες πυρήνα διαμαντιού έχουν άκρο κοπής διαμαντιού και χρησιμοποιούνται σε γεώτρηση υψηλής ταχύτητας σκληρυμένου και οπλισμένου σκυροδέματος, πέτρας και ασφάλτου. Οι μύτες πυρήνα καρβιδίου διαθέτουν πυρήνα χαμηλής τριβής, ιδανικό για διάτρηση τούβλων και τούβλων. Αυτά τα κομμάτια πυρήνα υψηλής ταχύτητας είναι διαθέσιμα σε στυλ κορμού SDS max, σφυροδράπανο, συν στελέχη στελέχους και στελέχη σπειρών.
Raptor Supplies προσφέρει μια εκτεταμένη σειρά κομματιών υγρού και ξηρού πυρήνα σε διαφορετικά μήκη διάτρησης και μεγέθη νημάτων από διάφορες μάρκες όπως Diamond Vantage, Bosch, Dewalt, Milwaukee και Westward.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;