VESTIL G6-36-B Structural Rack Guard, με προφυλακτήρα, μέγεθος 36 x 8 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG7TJT Μοντέλο: G6-36-B

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€244.80 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςPallet Rack Protector με προφυλακτήρα
Τύπος συνημμένουΜπουλόνι ενεργοποιημένο
Bolt Hole Dia. (Σε.)0.625 "
Μέγεθος καναλιού6"
Πάχος καναλιού0.2 "
ΧρώμαΚίτρινο
Βάθος7.75 "
Ύψος36.25 "
Μήκος7.875 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Μέγεθος οπής στερέωσης5 / 8 "
Βάθος πλάκας τοποθέτησης6"
Πάχος πλάκας τοποθέτησης1 / 4 "
Πλάτος πλάκας τοποθέτησης8 1 / 16 "
Αριθμός οπών στερέωσης4
συσκευασία1
Μήκος πλάκας6"
Πλάτος πλάκας8 1 / 16 "
Πάχος χάλυβα6 ίντσες
Ωφέλιμο μήκος2 7 / 8 "
Χρησιμοποιήσιμο πλάτος4 9 / 16 "
Πλάτος8.06 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 19.8
Ύψος πλοίου (cm)92.08
Μήκος πλοίου (cm)20
Πλάτος πλοίου (cm)20.48
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΤιμή
VESTIL G6-12-B Structural Rack Guard, με προφυλακτήρα, μέγεθος 12 x 8 ίντσες | AG7TJN G6-12-Β12.25 "€118.76
VESTIL G6-18-B Structural Rack Guard, με προφυλακτήρα, μέγεθος 18 x 8 ίντσες | AG7TJQ G6-18-Β18.25 "€151.56
VESTIL G6-24-B Structural Rack Guard, με προφυλακτήρα, μέγεθος 24 x 8 ίντσες | AG7TJR G6-24-Β24.25 "€184.69

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL G6-36-B Structural Rack Guard, με προφυλακτήρα, μέγεθος 36 x 8 ίντσες
€244.80 /μονάδα