SCHNEIDER ELECTRIC Μαγνητικοί επαφές NEMA

Φίλτρα

SCHNEIDER ELECTRIC -

Επαφείς

ΣτυλΜοντέλοΠλήρες φορτίο Amps-ΑνθεκτικόΕνέργειεςΠηνία πηνίουΎψοςΦάση HP @ 1 - 120VΦάση HP @ 1 - 230VΦάση HP @ 1 - 240VΦάση HP @ 3 - 208VΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AT02CN13BD-Μη αντιστροφή24 VDC3.35 "233.07.5€678.84
BT02DN13G7-Μη αντιστροφή120 VAC4.8 "37.57.510€1,449.96
BT02DN13BD-Μη αντιστροφή24 VDC4.8 "37.57.510€1,449.96
AT02CN13G7-Μη αντιστροφή120 VAC3.35 "233.07.5€678.84
AT02CN13B7-Μη αντιστροφή24 VAC3.35 "233.07.5€721.81
CT02BN13G7-Μη αντιστροφή120 VAC3.35 "122.03€622.31
CT02BN13BD-Μη αντιστροφή24 VDC3.35 "122.03€622.31
CT02BN13B7-Μη αντιστροφή24 VAC3.35 "122.03€762.93
DT02AN13T7-Μη αντιστροφή480 VAC3.35 "1/311.01.5€540.89
DT02AN13BD-Μη αντιστροφή24 VDC3.35 "1/311.01.5€508.70
DT02AN13B7-Μη αντιστροφή24 VAC3.35 "1/311.01.5€508.70
DT02AN13G7-Μη αντιστροφή120 VAC3.35 "1/311.01.5€508.70
ET02GN13G7-Μη αντιστροφή120 VAC8.1 "---75€10,433.51
FLC1D12G725Μη αντιστροφή120 VAC1.77 "12--€262.75
FLC1D12T725Μη αντιστροφή480 VAC1.77 "12--€262.75
FLC1D12BD25Μη αντιστροφή24 VDC1.77 "12--€262.75
GLC2D12G7V25αντιστρέφοντας120 VAC3.54 "12--€647.50
FLC1D12B725Μη αντιστροφή24 VAC1.77 "12--€262.75
GLC2D12BD25αντιστρέφοντας24 VDC3.54 "12--€647.50
FLC1D12LE725Μη αντιστροφή208 VAC1.77 "12--€262.75
FLC1D12U725Μη αντιστροφή240 VAC1.77 "12--€262.75
FLC1D18LE732Μη αντιστροφή208 VAC1.77 "13-5€320.57
FLC1D18G732Μη αντιστροφή120 VAC1.77 "13-5€320.57
FLC1D18T732Μη αντιστροφή480 VAC1.77 "13-5€320.57
FLC1D18U732Μη αντιστροφή240 VAC1.77 "13-5€320.57
SCHNEIDER ELECTRIC -

Αντιστροφή μαγνητικών επαφών NEMA

ΣτυλΜοντέλοΦάση HP @ 1 - 240VΠηνία πηνίουΒάθοςΦάση HP @ 3 - 208VΦάση HP @ 3 - 230VΦάση HP @ 3 - 240VΦάση HP @ 3 - 480VΦάση HP @ 3 - 575VΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AT02JN23F7-120 VAC10.3 "-300300.0600600€115,018.14
BT02AN23G71.0120 VAC3.62 "1.51.51.522€1,315.56
BT02BN23G72.0120 VAC3.62 "333.055€1,600.88
BT02BN23T72.0480 VAC3.62 "333.055€2,049.15
BT02CN23G73.0120 VAC3.62 "7.57.57.51010€1,706.45
CT02DN23G77.5120 VAC4.72 "101515.02525€3,837.68
SCHNEIDER ELECTRIC -

Επαφέας Nema 120vac

ΣτυλΜοντέλοΦάση HP @ 3 - 575VΒάθοςΠλήρες φορτίοΜέγεθος NEMAΠλάτοςΠλήρες φορτίο-επαγωγικόΎψοςΦάση HP @ 3 - 230VΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AΤ02ΗΝ13F74009.1 "54069.2 "5409.4 "200€35,595.42
AT02JN13F760010 "810712.2 "81012 "300€46,254.48
SCHNEIDER ELECTRIC -

Μηχανική μανδάλωση επαφών αναστροφής

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
LA9D50978CU2AUE€78.70

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;