SCHNEIDER ELECTRIC T02JN13F7 Επαφέας Nema 120vac | AF6MPM 19YJ48

SCHNEIDER ELECTRIC T02JN13F7 Επαφές Nema 120vac

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6MPM Μοντέλο: T02JN13F7Cross Ref: 19YJ48

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€46,254.48 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕπαφείς
ΕνέργειεςΜη αντιστροφή
Πηνία πηνίου120 VAC
Τύπος επαφέαNEMA
Βάθος10 "
Τύπος περιβλήματοςΑνοικτό
Πλήρες φορτίο810
Πλήρες φορτίο-επαγωγικό810
Ύψος12 "
Φάση HP @ 3 - 230V300
Φάση HP @ 3 - 240V300.0
Φάση HP @ 3 - 480V600
Φάση HP @ 3 - 575V600
Hz40/400
Μέγεθος NEMA7
Αριθμός Πολωνών3
Πλάτος12.2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 18.54
Ύψος πλοίου (cm)33.53
Μήκος πλοίου (cm)33.53
Πλάτος πλοίου (cm)44.45
Κωδικός ΕΣ8536490065

Λεπτομέρειες:

    • Κωδικός πλαισίου / σειράς / ρελέ: TeSys

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΦάση HP @ 3 - 575VΒάθοςΠλήρες φορτίοΜέγεθος NEMAΠλάτοςΠλήρες φορτίο-επαγωγικόΎψοςΦάση HP @ 3 - 230VΤιμή
SCHNEIDER ELECTRIC T02HN13F7 Επαφέας Nema 120vac | AF6MPD 19YJ40 Τ02ΗΝ13F74009.1 "54069.2 "5409.4 "200€35,595.42

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC T02JN13F7 Επαφές Nema 120vac
€46,254.48 /μονάδα